アメリカン電機
引掛形防水形組コンセント専用
種類
防水コンセント
形状
引掛タイプ
コンセント個数
1個口
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06532453
2320-2
-
-
-
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06533266
3240-2-L8
接地2P
480
20
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06533345
3310-2-L5
接地2P
125
30
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06533467
3320-2
-
-
-
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06533476
3320-2-L6
接地2P
250
30
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06533643
3360-2
-
-
-
¥
2,790
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06533975
4240-2-L16
接地3P
480
20
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06534097
4320-2-L15
接地3P
250
30
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06534237
4360-2
-
-
-
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06535147
4220-2
-
-
-
¥
2,020
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
06534088
4320-2
-
-
-
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意