アメリカン電機
抜止複式横型埋込コンセント
種類
埋込コンセント
形状
抜止タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
コンセント個数
2
コンセント形状
(抜止形)接地2P 15A 125V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06535253
7110GHDZ
¥
1,480
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意