曜日別特売

平刃形 埋込コンセント

平刃形 埋込コンセント - アメリカン電機平刃形 埋込コンセント - アメリカン電機平刃形 埋込コンセント - アメリカン電機平刃形 埋込コンセント - アメリカン電機平刃形 埋込コンセント - アメリカン電機平刃形 埋込コンセント - アメリカン電機
種類埋込コンセント形状平刃タイプ定格電圧(V)250コンセント個数1内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
065346668320N3P30
3,210
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
065346848520N3P50
3,820
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
065347028620N3P60
4,200
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
065347279320N接地3P30
4,340
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
065347459520N接地3P50
4,930
3,898
4,288(税込)
当日出荷
065347549620N接地3P60
5,510
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする