曜日別特売
モノタロウ

ラチェット式プライバーセット

ラチェット式プライバーセット - モノタロウ
(5件のレビュー)

ラチェットヘッドタイプでヘッドの角度が14段階に調整固定できる便利なプライバーです。
そのため、狭い箇所でもプライバーが使用でき広げたり・こじったりの作業がいろいろな状況で可能です。
長さの違う3本組で状況に応じて選べます。

用途狭い箇所での広げ・こじり作業に全長(mm)(ストレート時)大:370mm・中:300mm・小:250、(90°折り曲げ時)大:330mm・中:250mm・小:20刃幅(mm)14頭部幅(mm)68内容量1セット(3本組)
注意
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06537387MBAA350E
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06537387MBAA350E70116637-MBAA350E フレックスプライバー 伸縮式 角度調整機能付き モノタロウ 70116637フレックスプライバー 伸縮式 角度調整機能付きモノタロウ1本
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06537387
2016-08-18
用途: 自動車整備
建設業・工事業

品質には満足だが、この微妙な長さのセットはどうなのか。
長さの差があまりないため、真ん中の一本の出番が思いつかない。
また、プライバーはその性格上、壊れることも多いため、単品販売にして安価に買えるようにしてほしい。

対象商品 : 06537387
2016-04-04
用途: ベルト張り

角度調整出来るので普通のプライバーより使用頻度が高くなった。
もっと長いのがあれば尚良い。

対象商品 : 06537387
2016-10-02
用途: 車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

この商品は最低でした。はじめて今日使いましたが、壊れるは、怪我すは、ふんだりけったりや!

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はお怪我をされたとのことでご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
製品不良の可能性もございますので、弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品 : 06537387
2015-06-12
用途: 自動車整備
car-1.jp 栗原商店自動車・二輪車・自転車関連業

造りはしっかりしていて使いやすい。安っぽくはないです。ただ、3セットですが、イメージとは違いサイズが小さい3セットなので使い勝手はいまいちの3セットです。柄が長いのでは、耐力が持たないということかもしれません。柄の短い3セットと考えてご購入が必要です。

対象商品 : 06537387
2015-05-14
用途: 自動車修理
清田自動車整備工場

オルタネーターやクーラーコンプレッサー、パワーステアリングポンプ等のベルトの張りの調整やその他抉る時に使いますが15㎝~25㎝長い物が別売りでもう一本有れば非常に助かるのですが価格的には、お値打ち品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする