ナベヤ
フットジャッキFPJ型
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
156
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
ねじの呼び
耐荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06706674
FPJ12066-60
66
79
13
6
19
22
18
59
2
50
M12
7
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06706683
FPJ12100-60
100
113
13
6
19
22
18
59
2
50
M12
7
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06706692
FPJ12125-60
125
138
13
6
19
22
18
59
2
50
M12
7
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06706708
FPJ12150-60
150
163
13
6
19
22
18
59
2
50
M12
7
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06706717
FPJ16066-60
66
79
13
8
24
22
18
59
2
50
M16
9
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06706726
FPJ16100-60
100
113
13
8
24
22
18
59
2
50
M16
9
¥
1,710
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06706735
FPJ16125-60
125
138
13
8
24
22
18
59
2
50
M16
9
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06706744
FPJ16150-60
150
163
13
8
24
22
18
59
2
50
M16
9
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06706753
FPJ16200-60
200
213
13
8
24
22
18
59
2
50
M16
9
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06706762
FPJ20100-60
100
113
13
10
30
22
18
59
2
50
M20
12
¥
1,930
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06706778
FPJ20125-60
125
138
13
10
30
22
18
59
2
50
M20
12
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06706787
FPJ20150-60
150
163
13
10
30
22
18
59
2
50
M20
12
¥
2,420
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06706796
FPJ20200-60
200
213
13
10
30
22
18
59
2
50
M20
12
¥
2,390
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06706805
FPJ12066-80
66
79
13
6
19
22
18
79
2
68
M12
7
¥
1,490
¥
1,488
¥
1,637
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06706814
FPJ12100-80
100
113
13
6
19
22
18
79
2
68
M12
7
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06706823
FPJ12125-80
125
138
13
6
19
22
18
79
2
68
M12
7
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06706832
FPJ12150-80
150
163
13
6
19
22
18
79
2
68
M12
7
¥
1,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06706848
FPJ16066-80
66
79
13
8
24
22
18
79
2
68
M16
9
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06706857
FPJ16100-80
100
113
13
8
24
22
18
79
2
68
M16
9
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06706866
FPJ16125-80
125
138
13
8
24
22
18
79
2
68
M16
9
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06706875
FPJ16150-80
150
163
13
8
24
22
18
79
2
68
M16
9
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06706884
FPJ16200-80
200
213
13
8
24
22
18
79
2
68
M16
9
¥
2,050
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06706893
FPJ20100-80
100
113
13
10
30
22
18
79
2
68
M20
12
¥
2,010
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06706902
FPJ20125-80
125
138
13
10
30
22
18
79
2
68
M20
12
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06706918
FPJ20150-80
150
163
13
10
30
22
18
79
2
68
M20
12
¥
2,510
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06706927
FPJ20200-80
200
213
13
10
30
22
18
79
2
68
M20
12
¥
2,470
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06706936
FPJ12066-100
66
79
13
6
19
22
18
99
2
87
M12
7
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06706945
FPJ12100-100
100
113
13
6
19
22
18
99
2
87
M12
7
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06706954
FPJ12125-100
125
138
13
6
19
22
18
99
2
87
M12
7
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06706963
FPJ12150-100
150
163
13
6
19
22
18
99
2
87
M12
7
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06706972
FPJ16066-100
66
79
13
8
24
22
18
99
2
87
M16
9
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06706988
FPJ16100-100
100
113
13
8
24
22
18
99
2
87
M16
9
¥
2,050
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06706997
FPJ16125-100
125
138
13
8
24
22
18
99
2
87
M16
9
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06707006
FPJ16150-100
150
163
13
8
24
22
18
99
2
87
M16
9
¥
2,210
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06707015
FPJ16200-100
200
213
13
8
24
22
18
99
2
87
M16
9
¥
2,310
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06707024
FPJ20100-100
100
113
13
10
30
22
18
99
2
87
M20
12
¥
2,260
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06707033
FPJ20125-100
125
138
13
10
30
22
18
99
2
87
M20
12
¥
2,430
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06707042
FPJ20150-100
150
163
13
10
30
22
18
99
2
87
M20
12
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06707058
FPJ20200-100
200
213
13
10
30
22
18
99
2
87
M20
12
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06707067
FPJ12066-60S
66
79
13
6
19
22
18
59
2
50
M12
7
¥
2,160
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06707076
FPJ12100-60S
100
113
13
6
19
22
18
59
2
50
M12
7
¥
2,310
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06707085
FPJ12125-60S
125
138
13
6
19
22
18
59
2
50
M12
7
¥
4,390
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06707094
FPJ12150-60S
150
163
13
6
19
22
18
59
2
50
M12
7
¥
4,590
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06707103
FPJ16066-60S
66
79
13
8
24
22
18
59
2
50
M16
9
¥
2,520
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06707112
FPJ16100-60S
100
113
13
8
24
22
18
59
2
50
M16
9
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06707128
FPJ16125-60S
125
138
13
8
24
22
18
59
2
50
M16
9
¥
3,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06707137
FPJ16150-60S
150
163
13
8
24
22
18
59
2
50
M16
9
¥
3,260
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06707146
FPJ16200-60S
200
213
13
8
24
22
18
59
2
50
M16
9
¥
3,740
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06707155
FPJ20100-60S
100
113
13
10
30
22
18
59
2
50
M20
12
¥
3,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06707164
FPJ20125-60S
125
138
13
10
30
22
18
59
2
50
M20
12
¥
2,330
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ