ナベヤ
フットジャッキFPJK型
アンカーボルトにより固定できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
104
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
ねじの呼び
耐荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06708232
FPJK12066-80
66
79
13
6
19
22
18
78
17
55
9
2
68
M12
7
¥
1,490
¥
1,488
¥
1,637
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06708248
FPJK12100-80
100
113
13
6
19
22
18
78
17
55
9
2
68
M12
7
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06708257
FPJK12125-80
125
138
13
6
19
22
18
78
17
55
9
2
68
M12
7
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06708266
FPJK12150-80
150
163
13
6
19
22
18
78
17
55
9
2
68
M12
7
¥
1,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06708275
FPJK16066-80
66
79
13
8
24
22
18
78
17
55
9
2
68
M16
9
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06708284
FPJK16100-80
100
113
13
8
24
22
18
78
17
55
9
2
68
M16
9
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06708293
FPJK16125-80
125
138
13
8
24
22
18
78
17
55
9
2
68
M16
9
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06708302
FPJK16150-80
150
163
13
8
24
22
18
78
17
55
9
2
68
M16
9
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06708318
FPJK16200-80
200
213
13
8
24
22
18
78
17
55
9
2
68
M16
9
¥
2,050
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06708327
FPJK20100-80
100
113
13
10
30
22
18
78
17
55
9
2
68
M20
12
¥
2,010
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06708336
FPJK20125-80
125
138
13
10
30
22
18
78
17
55
9
2
68
M20
12
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06708345
FPJK20150-80
150
163
13
10
30
22
18
78
17
55
9
2
68
M20
12
¥
2,510
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06708354
FPJK20200-80
200
213
13
10
30
22
18
78
17
55
9
2
68
M20
12
¥
2,470
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06708363
FPJK12066-100
66
79
13
6
19
22
18
98
17
74
9
2
88
M12
7
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06708372
FPJK12100-100
100
113
13
6
19
22
18
98
17
74
9
2
88
M12
7
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06708388
FPJK12125-100
125
138
13
6
19
22
18
98
17
74
9
2
88
M12
7
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06708397
FPJK12150-100
150
163
13
6
19
22
18
98
17
74
9
2
88
M12
7
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06708406
FPJK16066-100
66
79
13
8
24
22
18
98
17
74
9
2
88
M16
9
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06708415
FPJK16100-100
100
113
13
8
24
22
18
98
17
74
9
2
88
M16
9
¥
2,050
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06708424
FPJK16125-100
125
138
13
8
24
22
18
98
17
74
9
2
88
M16
9
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06708433
FPJK16150-100
150
162
12
8
24
22
18
98
17
74
9
2
88
M16
9
¥
2,210
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06708442
FPJK16200-100
200
213
13
8
24
22
18
98
17
74
9
2
88
M16
9
¥
2,310
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06708458
FPJK20100-100
100
113
13
10
30
22
18
98
17
74
9
2
88
M20
12
¥
2,260
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06708467
FPJK20125-100
125
138
13
10
30
22
18
98
17
74
9
2
88
M20
12
¥
2,430
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06708476
FPJK20150-100
150
163
13
10
30
22
18
98
17
74
9
2
88
M20
12
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06708485
FPJK20200-100
200
213
13
10
30
22
18
98
17
74
9
2
88
M20
12
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06708494
FPJK12066-80S
66
78
12
6
19
22
18
78
17
55
9
2
68
M12
7
¥
2,240
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06708503
FPJK12100-80S
100
112
12
6
19
22
18
78
17
55
9
2
68
M12
7
¥
2,410
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06708512
FPJK12125-80S
125
138
13
6
19
22
18
78
17
55
9
2
68
M12
7
¥
4,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06708528
FPJK12150-80S
150
163
13
6
19
22
18
78
17
55
9
2
68
M12
7
¥
4,690
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06708537
FPJK16066-80S
66
79
13
8
24
22
18
78
17
55
9
2
68
M16
9
¥
2,630
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06708546
FPJK16100-80S
100
113
13
8
24
22
18
78
17
55
9
2
68
M16
9
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06708555
FPJK16125-80S
125
138
13
8
24
22
18
78
17
55
9
2
68
M16
9
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06708564
FPJK16150-80S
150
163
13
8
24
22
18
78
17
55
9
2
68
M16
9
¥
3,360
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06708573
FPJK16200-80S
200
213
13
8
24
22
18
78
17
55
9
2
68
M16
9
¥
3,850
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06708582
FPJK20100-80S
100
113
13
10
30
22
18
78
17
55
9
2
68
M20
12
¥
3,360
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06708598
FPJK20125-80S
125
138
13
10
30
22
18
78
17
55
9
2
68
M20
12
¥
2,510
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06708607
FPJK20150-80S
150
163
13
10
30
22
18
78
17
55
9
2
68
M20
12
¥
3,940
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06708616
FPJK20200-80S
200
213
13
10
30
22
18
78
17
55
9
2
68
M20
12
¥
4,650
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06708625
FPJK12066-100S
66
79
13
6
19
22
18
98
17
74
9
2
88
M12
7
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06708634
FPJK12100-100S
100
113
13
6
19
22
18
98
17
74
9
2
88
M12
7
¥
2,660
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06708643
FPJK12125-100S
125
138
13
6
19
22
18
98
17
74
9
2
88
M12
7
¥
4,750
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06708652
FPJK12150-100S
150
163
13
6
19
22
18
98
17
74
9
2
88
M12
7
¥
4,930
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06708668
FPJK16066-100S
66
79
13
8
24
22
18
98
17
74
9
2
88
M16
9
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06708677
FPJK16100-100S
100
113
13
8
24
22
18
98
17
74
9
2
88
M16
9
¥
3,230
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06708686
FPJK16125-100S
125
138
13
8
24
22
18
98
17
74
9
2
88
M16
9
¥
3,490
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06708695
FPJK16150-100S
150
163
13
8
24
22
18
98
17
74
9
2
88
M16
9
¥
3,620
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06708704
FPJK16200-100S
200
213
13
8
24
22
18
98
17
74
9
2
88
M16
9
¥
4,110
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06708713
FPJK20100-100S
100
113
13
9.5
30
22
18
98
17
74
9
2
88
M20
12
¥
3,620
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06708722
FPJK20125-100S
125
138
13
10
30
22
18
98
17
74
9
2
88
M20
12
¥
3,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ