ナベヤ
フットジャッキ用取付プレート
フットジャッキの固定に使用します。
材質
SS400
表面処理
ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
A
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06709325
FJTP08
M8
(並目)M8×1.25
45
25
33
8
2
6
-
0.02
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06709334
FJTP12A
M12
(並目)M12×1.75
40
40
28
28
2
10
6
0.04
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
06709343
FJTP12B
M12
(並目)M12×1.75
60
40
42
22
2
10
8
0.06
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
06709352
FJTP16A
M16
(並目)M16×2
50
50
36
36
3
13
8
0.09
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
06709368
FJTP16B
M16
(並目)M16×2
80
50
56
26
3
13
8
0.12
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
06709377
FJTP20A
M20
(並目)M20×2.5
50
50
36
36
3
17
8
0.11
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
06709386
FJTP20B
M20
(並目)M20×2.5
80
50
56
26
3
17
8
0.15
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください