ダイキン工業
VZシリーズピストンポンプ
ポンプ容量(cm
3
/rev)
79.6
種類
ピストンポンプ
最高使用圧力(MPa)
28
使用流体
石油系作動油
回転方向
軸端より見て:時計方向(右回転)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06537642
VZ80A3RX-10
1個
3.5~21[35~210]
¥
1,019,000
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
29128288
VZ80A2RX-10
1台
1.5~14[15~140]
¥
1,019,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。