曜日別特売

ピストンポンプ

ピストンポンプ - ダイキン工業

各シリーズとも全厚力域にわたり低騒音化を実現しています。
損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。
高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。

圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~21[15~210]ポンプ容量(cm3/rev)37.7種類ピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御最高使用圧力(MPa)25吐出量(L/min)(1800回転)36.5~68使用流体水・グリコール系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)吐出口径G1 1/4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06537658W-V38A3RX-95
702,000
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする