フート

フート - ダイキン工業フート - ダイキン工業
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
質量(kg)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06537685V38M-50----4.9幅234×高さ180×奥行110
33,600
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06537694V8M-1063100718--
16,200
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
06537703VR80M-20----8.3幅314×高さ216×奥行150
49,500
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
44347889VR50M-20----8.5-
34,400
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
06537676V15M82.55105.669.910--
14,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06537676V15M39462981V15MV15M ポンプ取付金具 ダイキン工業 39462981ポンプ取付金具ダイキン工業1個
7,798
税込8,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする