ライン精機
接触測定用アダプタ
TM-5シリーズと接続して接触式での測定が可能。
用途
非接触式で計測しにくい場所の計測。
付属品
周速リング1個、ゴム接触子3個
分解能
0.1r/min
サンプリング
1.0~2.0秒
オートパワーオフ
キー操作より3分後
確度
±0.01%±1digit
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06539146
TM-5013
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください