モノタロウ

エキゾーストマフラーハンガープライヤー

エキゾーストマフラーハンガープライヤー - モノタロウエキゾーストマフラーハンガープライヤー - モノタロウエキゾーストマフラーハンガープライヤー - モノタロウエキゾーストマフラーハンガープライヤー - モノタロウ
(74件のレビュー)

マフラーを取り外す際に・引っ張っても外しずらい抜け止めのついたマフラーハンガーを簡単に外す事ができるプライヤーです。(潤滑剤を塗っておくと通常より一段と外れやすくなります)

用途マフラーハンガーの取り外しに幅(mm)(差込)20全長(mm)280ピンサイズ長さ:20mm・外径:Φ9.5mm・内径:Φ5.8mm内容量1個
注意
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06539654MAMR246L
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エキゾーストマフラーハンガープライヤー.
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:74
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06539654
2025-10-14
用途: 車のマフラー脱着時に使用
相沢工房製造業

無くても何とかなるけど、有ると凄く楽で便利な工具。
値段も安いし、持ってて損は無いと思う。

対象商品 : 06539654
2026-01-08
用途: マフラーハンガー取り外し時
自動車・二輪車・自転車関連業

手で握って力をこめる部分の設計がおかしいと思う。思いっきり握ると手のひらが痛くてしょうがない。握り方向にグリップの厚みが必要なのに90度違う方向に厚みがある。。
また全体に板厚が足りないのか、力こめたときにしなってしまい力が逃げてる気がする。
値段は安いので購入しやすいし、しょせんDIYで使っているだけなので使用頻度が少ないからいいのだが、、これから買うのであれば、せめてグリップ部分形状見てみて、握った時に痛くないものを選んだ方がいいと思う。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-08-16
用途: マフラー交換
電気・ガス・熱供給・水道業

マフラー交換で取りづらいゴムのブラッケットが簡単に取れました
取付けも簡単に出来ますので、時間短縮と苦労もなくなるので
買っても損しないと思います。

2025-02-24
用途: 古いハンガーの取り外しに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ゴム製の古いハンガーを新品に交換する際に使用。
これまで古いハンガーの取り外しはプライヤーなどを使って力業でしたが、
この商品であれば大した力もかけずに、短時間で外すことが出来た。
大変満足です。1つ不便なところは工具の長さがあるため、
狭い場所に入れ込むことができないことです。

対象商品 : 06539654
2025-04-01
用途: マフラーハンガー交換
農・林・水産業

もっと早く購入してれば良かった。
専用工具で作業効率とストレス軽減です。

2025-01-13
用途: マフラーリング脱着
医療・福祉・介護関連業

安価でありながら最低限の機能は有しており作業効率も非常に高く有用である

対象商品 : 06539654
2024-07-26
用途: マフラー交換時
不動産業

リヤピースのマフラー交換後、吊りゴムの穴を変更したい時に使いました。予想以上に楽に作業できました。一度使うと必須アイテムになります。

対象商品 : 06539654
2023-10-30
用途: マフラーの取り外し時
製造業

今まではマイナスドライバー等で力技で外していましたが、これを使い始めてから作業効率が格段に上がりました。さすが専用工具、お値段もお手頃で満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする