大型鳥追い鷹

大型鳥追い鷹 - 福農産業大型鳥追い鷹 - 福農産業大型鳥追い鷹 - 福農産業
(5件のレビュー)

抜群の防鳥効果を発揮。
ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり等の鳥害対策に。

対象動物ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり長さ(mm)700幅(mm)1100質量(kg)1.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06539252-
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-24
用途: ヒヨドリ除け
製造業

購入して2日程で効き目が無くなりました。吊るす場所を変えて対応した方が良いと思いますがまだ試していません。

対象商品 : 06539252
2023-09-21
用途: 孫の好きなもので
ニューコントロールシステム有限会社製造業

2歳の孫がどうゆうわけか、大好きなので買ってしまいました

1が参考にしています
対象商品 : 06539252
2022-08-23
用途: カラスの撃退
医療・福祉・介護関連業

ハウス屋根に来るカラス避けにハウスの中に設置したらカラスが来なくなりました。カラスが慣れてしまえば解りませんが今は効果があります。

1が参考にしています
対象商品 : 06539252
2018-03-15
用途: 家庭園芸における鳥類被害軽減対策
農・林・水産業

小松菜・白菜・キャベツ・ブロッコリーの新芽が、ヒヨドリに食われていたが、大型鳥追い鷹を吊り下げたところ、警戒するようになりました。
又、カラスも来なくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 06539252
2016-05-24
用途: 店に、鳩、すずめ対策

残念ながら、初めの少ししか、効果ありません。後は、鳥さん、気にしなく入ってきます。特に鳩は、初めから、効果なしです。生き物は、賢いです。

9が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする