曜日別特売

チップ VN

チップ VN - 三菱マテリアル
形状ひし形35°切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06574575VNMG160404 HTI100.4HTI10
12,800
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06574584VNMG160404 MP30250.4MP3025
16,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
06574593VNMG160404 NX25250.4NX2525
12,800
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06574602VNMG160404 UE60200.4UE6020
16,800
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
06574828VNMG160408 MP30250.8MP3025
16,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
06574837VNMG160408 UE60200.8UE6020
16,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする