三菱マテリアル
チップ TPMN
形状
正三角形60°
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06578373
TPMN110304 MC5005
11
0.4
MC5005
6.35
¥9,400
取扱い終了
返品不可
06578382
TPMN110304 MC5015
11
0.4
MC5015
6.35
¥9,400
取扱い終了
返品不可
06578398
TPMN110308 MC5005
11
0.8
MC5005
6.35
¥9,400
取扱い終了
返品不可
06578407
TPMN110308 MC5015
11
0.8
MC5015
6.35
¥9,400
取扱い終了
返品不可
06578416
TPMN160304 MC5005
16.5
0.4
MC5005
9.525
¥11,900
取扱い終了
返品不可
06578425
TPMN160304 MC5015
16.5
0.4
MC5015
9.525
¥11,900
取扱い終了
返品不可
06578434
TPMN160308 MC5005
16.5
0.8
MC5005
9.525
¥11,900
取扱い終了
返品不可
06578443
TPMN160308 MC5015
16.5
0.8
MC5015
9.525
¥11,900
取扱い終了
返品不可
06578452
TPMN160312 MC5005
16.5
1.2
MC5005
9.525
¥11,900
取扱い終了
返品不可
06578468
TPMN160312 MC5015
16.5
1.2
MC5015
9.525
¥11,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋳鉄旋削加工用CVDコーティング材種 MC50シリーズ
参考になった