ヘッド/ヘッド交換式エンドミル

ヘッド/ヘッド交換式エンドミル - 三菱マテリアルヘッド/ヘッド交換式エンドミル - 三菱マテリアルヘッド/ヘッド交換式エンドミル - 三菱マテリアルヘッド/ヘッド交換式エンドミル - 三菱マテリアルヘッド/ヘッド交換式エンドミル - 三菱マテリアルヘッド/ヘッド交換式エンドミル - 三菱マテリアルヘッド/ヘッド交換式エンドミル - 三菱マテリアルヘッド/ヘッド交換式エンドミル - 三菱マテリアル
材質極超微粒子超硬内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
R
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06589598IMX10B4HV10010E51010.59.74
21,200
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06589607IMX10C3A100R100081108.59.73
12,400
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
06589616IMX10C3A100R250082.5108.59.73
12,400
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
06589625IMX10C4FV100R2001021010.59.74
14,600
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06589634IMX10C4HV100R150101.51010.59.74
13,700
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
06589643IMX10C4HV100R250102.51010.59.74
13,700
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
06589652IMX10C4HV100R3001031010.59.74
13,700
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
06589668IMX10R4F10010-1010.59.74
14,600
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06589677IMX10S3A10008-108.59.73
11,700
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
06589686IMX10S3HV10008-108.59.73
12,400
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06589695IMX10S4HV10010-1010.59.74
12,400
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06589704IMX10S4HV10010S-1010.59.74
15,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
06589713IMX12B4HV12012E61212.511.74
26,800
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
06589747IMX12C4FV120R2001221212.511.74
18,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06589756IMX12C4HV120R150121.51212.511.74
17,100
11,980
13,178(税込)
当日出荷
06589765IMX12C4HV120R250122.51212.511.74
17,100
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
06589774IMX12C4HV120R3001231212.511.74
17,100
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06589783IMX12R4F12012-1212.511.74
18,300
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06589817IMX12S4HV12012-1212.511.74
15,300
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06589826IMX12S4HV12012S-1212.511.74
19,900
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
06589835IMX16B4HV16016E81616.515.54
38,400
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
06589862IMX16C4FV160R3001631616.515.54
28,400
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06589878IMX16C4HV160R050160.51616.515.54
24,600
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06589887IMX16C4HV160R150161.51616.515.54
24,600
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
06589896IMX16C4HV160R250162.51616.515.54
24,600
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
06589905IMX16R4F16016-1616.515.54
28,400
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06589932IMX16S4HV16016-1616.515.54
23,800
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06589948IMX16S4HV16016S-1616.515.54
30,900
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06589957IMX20B4HV20021E10202119.54
49,200
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06589984IMX20C4FV200R300213202119.54
33,800
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
06590036IMX20R4F20021-202119.54
37,200
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06590088IMX25B4HV25026E12.5252624.54
62,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
06590115IMX25C4FV250R400264252624.54
47,400
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
06590133IMX25R4F25026-252624.54
49,500
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
06589722IMX12C3A120R1001011210.111.73
13,100
取扱い終了
06589738IMX12C3A120R320103.21210.111.73
13,100
取扱い終了
06589792IMX12S3A12010-1210.111.73
12,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06589808IMX12S3HV12010-1210.111.73
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06589844IMX16C3A160R1001311613.315.53
18,800
取扱い終了
06589853IMX16C3A160R320133.21613.315.53
18,800
取扱い終了
06589914IMX16S3A16013-1613.315.53
17,800
取扱い終了
06589923IMX16S3HV16013-1613.315.53
20,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06589966IMX20C3A200R100171201719.53
24,200
取扱い終了
06589975IMX20C3A200R320173.2201719.53
24,200
取扱い終了
06589993IMX20C4HV200R050210.5202119.54
26,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06590002IMX20C4HV200R150211.5202119.54
26,800
取扱い終了
06590018IMX20C4HV200R250212.5202119.54
26,800
取扱い終了
06590027IMX20C4HV200R635216.35202119.54
26,800
取扱い終了
06590045IMX20S3A20017-201719.53
23,000
取扱い終了
06590054IMX20S3HV20017-201719.53
24,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ヘッド交換式エンドミル iMXエンドミルシリーズ
ヘッド交換式エンドミル iMXエンドミルシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする