曜日別特売

照度計

照度計 - HIOKI(日置電機)照度計 - HIOKI(日置電機)照度計 - HIOKI(日置電機)照度計 - HIOKI(日置電機)

LED照明の測定に対応。
消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200000Lx)まで広くカバー。
影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載。
内部メモリに測定値を保存(最大99データ)PC転送で作業効率を向上。

表示1カウントステップ/10カウントステップ/100カウントステップ表示桁数2000カウント表示単位Lx(ルクス)受光素子シリコンフォトダイオード液晶表示器4桁階級(級)JIS C 1609-1:2006 一般形AA
注意
※「取引または証明」に使用する照度計は検定に合格した検定付きのものを使用する必要があります※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
※WEB注文限定
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(Lux)
質量(g)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
21209046FT3424(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)1台0~20.00/0~200.0/0~2000/0~20000/0~200000310(電池含む)単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2または単3形マンガン乾電池 (R6) ×2
85,000
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
2026
0423日まで
06593414FT34241台0~20.00/0~200.0/0~2000/0~20000/0~200000310 (電池含む)単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2, 最大定格電力 500 mVA
または単3形マンガン乾電池 (R6) ×2, USBバスパワーDC 5V
77,000
75,980
83,578(税込)
当日出荷
-
03723800FT3424(日本電気検定検定証明書付)1台0~20.00/0~200.0/0~2000/0~20000/0~200000310(電池含む)単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2または単3形マンガン乾電池 (R6) ×2
117,000
109,800
120,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
-
21124330FT3424(日本電気検定所検定証明書+検査成績表/校正証明書/トレサ付)1セット0~20.00/0~200.0/0~2000/0~20000/0~200000310(電池含む)単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2または単3形マンガン乾電池 (R6) ×2
125,000
119,800
131,780(税込)
53日以内出荷
返品不可
2026
0423日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

照度計FT3424製品紹介
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2023-03-10

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする