ラジエターに適合するアダプターを装着し、ラジエターを通して冷却水路に加圧することで、破損や冷却系統の漏れを検査できます。アタッチメントを交換することで、国産車全般に対応可能。また付属のキャップテスト用アダプターを使用すればラジエターキャップの開弁圧の点検も可能です。水温計も付いています。



なければ測定できない。あったとしても毎日は使わない。でもこの価格ならと思い購入しました。エンジン側の漏れチェックが出来るのがいいと思います。
最近ラジェターとラジェターキャップのトラブルが連続であったのでこの商品があればと思い購入しました。
価格と性能には満足しています。ラジエターへの加圧テストをするときにリークテストキャップにホースをつないで加圧するのですが、キャップにホースのテンションが少しでもかかると圧力が抜けます。テストキャップに対してホースをまっすぐな状態で保たないと、少しでも斜めになると圧力が逃げるのが難点です。
こちらの商品はバッチリでした。安くてもいいものをとお考えならモノタロウと銘打った商品を買った方が良いですね。難点を挙げるとすれば思いの外、収納ケースが大きいです。
後、希望としてはモノタロウブランドで追加のアタッチメントも充実させて欲しいです。
クーラントが減っており、漏れているところを突き止めるため購入。結果、ラジエーターキャップの不具合、アッパーホースとロアホースのそれぞれの接続部分からの漏れを発見。エンジンをかけなくても調べられるため、夜でもチェック出来るのがいい。
今のところスズキキャリ-(DD51T)の冷却系水漏れ点検に使用しただけですが、ラジエ-タ-への脱着は非常にスム-ズであり、ポンプも使いやすいです。圧力メ-タ-も見やすくて、購入して大正解でした。これからも活躍してくれる工具と思います。
何回か使った分には問題なくちゃんと使えました。
青空整備には十分使えると思います。
DA64Vエブリィには使えませんでした シルビアには使えましたので 相性があるのかなぁ
ご希望に添えず申し訳ございません。購入後1年以内でご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。