曜日別特売
モノタロウ

圧着工具 ミニ

圧着工具 ミニ - モノタロウ圧着工具 ミニ - モノタロウ圧着工具 ミニ - モノタロウ圧着工具 ミニ - モノタロウ
(137件のレビュー)

裸端子、P.B形スリーブの装着作業に。

用途裸端子、P.B形スリーブの装着作業に全長(mm)180材質炭素鋼質量(g)310使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5内容量1個
注意
※用途以外のご使用はおやめ下さい。
※0.5/1.25/2/3.5/5.5は日本の規格です。
※0.5/1.5/2.5/4.0/6.0はドイツの規格です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06616557M-R35
3,798
4,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミニ圧着工具.
この動画は、48が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:137
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-21
用途: 電気器具の修理

コンパクトなので工具箱に収まりが良いと思う。片手で使えるのが良い。

2025-12-10
用途: 制御盤制作時等、
松本電機製造業

手軽に扱いやすく思った以上に使いこなせて便利です。

対象商品 : 06616557
2025-11-26
用途: 機械メンテ時に使用

日本規格の0.5/1.25/2/3.5/5.5とドイツ規格の0.5/1.5/2.5/4.0/6.0が
共通のダイスです。日本の規格の端子を圧着すると圧倒的に締め付けが弱いので、電流をたくさん流すのはやめた方がいいと思います。
ロブテックスxモノタロウのコラボ?商品の【注文コード61785914】をおすすめします。

2が参考にしています
2025-05-02
用途: 大きさが良い

このサイズで5.5mm2まで圧着できるので、持ち運びに助かります。
片手でもなんとか使用可能なところも良いです。
耐久性が少し気になりますが、使用頻度は高くないので問題は無いと思います。

2025-04-09
用途: 機械の修理
有限会社彩光

小型のため、取り扱いや収納が非常に便利です。特に狭い場所での作業や、持ち運びが必要な場面で活躍します。
全体的には、コンパクトで使いやすい工具としておすすめです。

対象商品 : 06616557
2025-05-18
用途: Pスリーブ圧着用
製造業

電線を繋ぐ時にPスリーブを使用するので、圧着に必要性があり使いましたバネ式なので使いやすく良かったです。

対象商品 : 06616557
2025-06-12
用途: 家電の修理、車の電装など。
運輸・通信業

コンパクトで握りやすく、収納も嵩張らずに良いです。

対象商品 : 06616557
2025-07-07
用途: 電線相互の接続ほか。
ジョンズタウンカンパニー建設業・工事業

他の方も書いていらっしゃいますが、バネが弱過ぎて、握りきった後、しっかり解放されません。買わない事をお勧めします。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に沿えず大変申し訳ございません。
今後の品質改善に努めてまいります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ミニ圧着工具の中にあるキックバネのみの取り扱いはありますか。
回答:
取り扱いがございませんでした。
対象商品:
06616557
5が参考にしています
2020-12-11
質問:
JIS規格を取ってますか?
回答:
日本工業規格の認証を得ておりません。
対象商品:
06616557
10が参考にしています
2020-12-11
質問:
こちらはラチェット機構でしょうか、ペンチタイプでしょうか。
回答:
「ラチェット機能つき」でございます。
対象商品:
06616557
1が参考にしています
2020-12-11

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする