モノタロウ

ワイヤストリッパー

ワイヤストリッパー - モノタロウワイヤストリッパー - モノタロウワイヤストリッパー - モノタロウワイヤストリッパー - モノタロウワイヤストリッパー - モノタロウワイヤストリッパー - モノタロウ
(68件のレビュー)

線を傷めず被覆を剥取る事ができます。

全長(mm)153質量(g)106内容量1個
注意
※刃部は鋭利になっていますので直接指で触れないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用範囲(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06616943M-6010.6/0.8/1/1.3/1.6/2/2.6
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
06616952M-6020.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.8/1
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワイヤストリッパー.
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:68
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-14
用途: 電気工作
サービス業

細い電線に使うストリッパーが必要になり購入しました。快調です

2025-07-18
用途: 機械メンテナンス用に

機械メンテナンス用に配電盤作業で使用しています。値段もリーズナブルでしっかりしていますのでリピート決定です。

1が参考にしています
2026-01-29
用途: 電線の被覆剥き
農・林・水産業

対応する電線の太さが微妙で、あまり役に立ちませんでした。

2025-03-30
用途: 配線工事
森田電気

コスパ最高です。切れ味抜群で新鮮に傷がつかないので安心です。
グリップも丈夫で作業にも力が入れやすいです。

2024-11-11
用途: 自家用車のメンテナンスに使用

社内の狭い場所での配線作業の際に、とても重宝しています

1が参考にしています
2024-10-12
用途: 配線
サービス業

皮膜むき作業も楽になりました。
これがあるのとないのでは大違い。
もっと早く買っておけば良かった。。

2025-03-27
用途: 機械のメンテナンスに使用
株式会社ケーイーシー

お値打ちに使用できて良いです。
機械のメンテナンスで使用していますが、
お値打ちなので使用しやすくて気に入っています。

対象商品 : 06616952
2024-03-06
用途: 配線の被覆剥き
その他業種

従来カッターナイフで剥いていたのと比べるとずいぶんやりやすくなりました。
使わないときに歯を閉じておくロックが小さくて硬いので手袋を着けていると外しにくいかもしれません。ただ、固いのは意図せずロックが解除されることがなくいいと思います。
グリップが固い素材でさらさらした感じなので場合によっては滑りやすいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
交換用のバネはありますか。
回答:
取り扱いはございません。
2024-01-19
質問:
カバーはついていますか。
回答:
カバーはついておりません。
ロックがついていますので閉じた状態になります。
2024-01-19
質問:
材質を教えてください。
回答:
材質は、スチール(S50C)です。
2024-01-19

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする