モノタロウ

ワイヤーストリッパーカッター

ワイヤーストリッパーカッター - モノタロウワイヤーストリッパーカッター - モノタロウワイヤーストリッパーカッター - モノタロウワイヤーストリッパーカッター - モノタロウ
(26件のレビュー)

芯線径が0.2~5mm2までの電線をストリップ出来ます。調整ネジでビニール線のサイズに適合した皮剥ぎを行う事が出来ます。カッター部の刃に電線を入れてハンドルを握るとシャープな切れ味で電線をカットする事が出来ます。

用途電線の被覆はがし、配線工事などに。使用範囲(mm2)0.2~5全長(mm)175質量(g)185内容量1個
注意
※刃部は鋭利になっていますので直接指で触れないでください。
※感電の恐れがありますので活線には使用しないで下さい。
※サイズの適合しないコードには使用しないで下さい。
※硬い線材やピアノ線などの切断には使用しないで下さい。
※芯線の線切れが起こらない様に調整ネジでしっかりと調整してご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06618228M231
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06618228
2026-03-12
用途: 自動車、オートバイの整備

当初送られてきた物は被覆を剥けなかったので返品交換してもらいました。交換品を確認したところ思ったほどの動きはしなかったものの値段を考えると致し方ないかな。今はもう慣れたのでこれはこれで良かったのかなと思います。

2025-12-19
用途: 簡単な配線取り回しなど
農・林・水産業

年に数回しか使わないので私の使い方であれば必要にして十分です。

対象商品 : 06618228
2021-11-30
用途: 電線の皮むき
その他業種

今までカッタで切り込みを入れプライヤ等で被覆を向いていたのが、いとも簡単に銅線が現れる。買って良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 06618228
2022-02-25
用途: バイク レストア
その他業種

概ね使えてます!ただ古い被膜は少し剥きにくいかも知れないです。

2023-03-06
用途: 配線作業
鳴海エレクトロン

安さにひかれて買ってみたが刃がすべって使えない。
KIVが剥けない。

7が参考にしています
対象商品 : 06618228
2022-09-07
用途: 細いリード線の被覆抜き
教育・研究機関

購入品は0.2mmからとあり、上部のネジ?を回してできるようだが、どの程度回せば
該当線径に合致するのか分からない、扱い書がないならば、その旨net上に記載すべき。
今後は扱い書の有無が記載ないものは注文できない。

5が参考にしています
対象商品 : 06618228
2022-07-28
用途: コンセントの付け替え等
その他業種

同じ品物が壊れたのでまた買いました、壊れやすいのですが
使い勝手が良いのでまた買いました

対象商品 : 06618228
2018-05-13
用途: より電線の被覆除去

まったく問題無く使用できます。早く買えばよかった。以前はカッターでしたこみこみとやったました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする