DST(大同端子製造)
絶縁被覆付圧着端子 角先開形 APF
端子形状
先開形
種類
絶縁付圧着端子
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
203
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適応ねじ径
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06631652
APF1.25-L3
M3
5.9
20.6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06631668
APF1.25-L3BU
M3
5.9
20.6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06631677
APF1.25-L3YE
M3
5.9
20.6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06631695
APF1.25-L3BL
M3
5.9
20.6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06631704
APF1.25-L3GR
M3
5.9
20.6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06631713
APF1.25-L3CL
M3
5.9
20.6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06631722
APF1.25-C3.5
M3.5
6
17.8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06631738
APF1.25-C3.5BU
M3.5
6
17.8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06631747
APF1.25-C3.5YE
M3.5
6
17.8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06631765
APF1.25-C3.5BL
M3.5
6
17.8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06631774
APF1.25-C3.5GR
M3.5
6
17.8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06631783
APF1.25-C3.5CL
M3.5
6
17.8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06631792
APF1.25-S3.5
M3.5
5.7
18.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06631808
APF1.25-S3.5BU
M3.5
5.7
18.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06631817
APF1.25-S3.5YE
M3.5
5.7
18.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06631835
APF1.25-S3.5BL
M3.5
5.7
18.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06631844
APF1.25-S3.5GR
M3.5
5.7
18.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06631853
APF1.25-S3.5CL
M3.5
5.7
18.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06631862
APF1.25-3.5
M3.5
6
19.2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06631878
APF1.25-3.5BU
M3.5
6
19.2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06631887
APF1.25-3.5YE
M3.5
6
19.2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06631905
APF1.25-3.5BL
M3.5
6
19.2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06631914
APF1.25-3.5GR
M3.5
6
19.2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06631923
APF1.25-3.5CL
M3.5
6
19.2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06631932
APF1.25-V3.5
M3.5
5.7
20.2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06631948
APF1.25-V3.5BU
M3.5
5.7
20.2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06631957
APF1.25-V3.5YE
M3.5
5.7
20.2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06631975
APF1.25-V3.5BL
M3.5
5.7
20.2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06631984
APF1.25-V3..5GR
M3.5
5.7
20.2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06631993
APF1.25-V3.5CL
M3.5
5.7
20.2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06632002
APF1.25-L3.5
M3.5
5.9
20.6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06632018
APF1.25-L3.5BU
M3.5
5.9
20.6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06632027
APF1.25-L3.5YE
M3.5
5.9
20.6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06632045
APF1.25-L3.5BL
M3.5
5.9
20.6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06632054
APF1.25-L3.5GR
M3.5
5.9
20.6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06632063
APF1.25-L3.5CL
M3.5
5.9
20.6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06632072
APF1.25-A3.5
M3.5
6.4
20.4
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06632088
APF1.25-A3.5BU
M3.5
6.4
20.4
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06632097
APF1.25-A3.5YE
M3.5
6.4
20.4
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06632115
APF1.25-A3.5BL
M3.5
6.4
20.4
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06632124
APF1.25-A3.5GR
M3.5
6.4
20.4
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06632133
APF1.25-A3.5CL
M3.5
6.4
20.4
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06632142
APF1.25-S4
M4
6.4
20.6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06632158
APF1.25-S4BU
M4
6.4
20.6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06632167
APF1.25-S4YE
M4
6.4
20.6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06632185
APF1.25-S4BL
M4
6.4
20.6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06632194
APF1.25-S4GR
M4
6.4
20.6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06632203
APF1.25-S4CL
M4
6.4
20.6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06632212
APF1.25-4
M4
7
21.2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06632228
APF1.25-4BU
M4
7
21.2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表