曜日別特売

絶縁被覆付圧着端子 角先開形 BPF

絶縁被覆付圧着端子 角先開形 BPF - DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 角先開形 BPF - DST(大同端子製造)
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子内容量1箱(100個)
全154種類を絞り込む
適応ねじ径
幅(mm)
全長(mm)
154種類すべて表示中
注文コード
品番
適応ねじ径
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06635712BPF1.25-L3M35.920.1
オープン
1,798
1,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
06635728BPF1.25-L3BUM35.920.1
オープン
1,798
1,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
06635737BPF1.25-L3YEM35.920.1
オープン
1,798
1,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
06635782BPF1.25-C3.5M3.5617.3
オープン
1,798
1,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
06635798BPF1.25-C3.5BUM3.5617.3
オープン
1,798
1,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
06635807BPF1.25-C3.5YEM3.5617.3
オープン
1,798
1,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
06635852BPF1.25-S3.5M3.55.718
オープン
1,798
1,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
06635868BPF1.25-S3.5BUM3.55.718
オープン
1,798
1,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
06635877BPF1.25-S3.5YEM3.55.718
オープン
1,798
1,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
06635922BPF1.25-3.5M3.5618.7
オープン
1,798
1,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
06635938BPF1.25-3.5BUM3.5618.7
オープン
1,798
1,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
06635947BPF1.25-3.5YEM3.5618.7
オープン
1,798
1,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
06635992BPF1.25-V3.5M3.55.719.7
オープン
1,798
1,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
06636008BPF1.25-V3.5BUM3.55.719.7
オープン
1,798
1,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
06636017BPF1.25-V3.5YEM3.55.719.7
オープン
1,798
1,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
06636062BPF1.25-L3.5M3.55.920.1
オープン
1,798
1,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
06636078BPF1.25-L3.5BUM3.55.920.1
オープン
1,798
1,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
06636087BPF1.25-L3.5YEM3.55.920.1
オープン
1,798
1,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
06636132BPF1.25-A3.5M3.56.419.9
オープン
1,798
1,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
06636148BPF1.25-A3.5BUM3.56.419.9
オープン
1,798
1,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
06636157BPF1.25-A3.5YEM3.56.419.9
オープン
1,798
1,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
06636202BPF1.25-S4M46.420.1
オープン
1,798
1,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
06636218BPF1.25-S4BUM46.420.1
オープン
1,798
1,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
06636227BPF1.25-S4YEM46.420.1
オープン
1,798
1,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
06636272BPF1.25-4M4720.7
オープン
1,798
1,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
06636288BPF1.25-4BUM4720.7
オープン
1,798
1,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
06636297BPF1.25-4YEM4720.7
オープン
1,798
1,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
06636342BPF1.25-A4M48.320.7
オープン
1,798
1,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
06636358BPF1.25-A4BUM48.320.7
オープン
1,798
1,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
06636367BPF1.25-A4YEM48.320.7
オープン
1,798
1,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
06636412BPF1.25-5M5821.3
オープン
1,798
1,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
06636428BPF1.25-5BUM5821.3
オープン
1,798
1,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
06636437BPF1.25-5YEM5821.3
オープン
1,798
1,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
06636482BPF1.25-6M69.721.5
オープン
2,298
2,528(税込)
24日以内出荷
返品不可
06636498BPF1.25-6BUM69.721.5
オープン
2,298
2,528(税込)
24日以内出荷
返品不可
06636507BPF1.25-6YEM69.721.5
オープン
2,298
2,528(税込)
24日以内出荷
返品不可
06636552BPF2-3M35.518.7
オープン
1,798
1,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
06636568BPF2-3REM35.518.7
オープン
1,798
1,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
06636577BPF2-3YEM35.518.7
オープン
1,798
1,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
06636622BPF2-A3M35.718.7
オープン
1,798
1,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
06636638BPF2-A3REM35.718.7
オープン
1,798
1,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
06636647BPF2-A3YEM35.718.7
オープン
1,798
1,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
06636692BPF2-S3.5M3.55.720.2
オープン
1,798
1,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
06636708BPF2-S3.5REM3.55.720.2
オープン
1,798
1,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
06636717BPF2-S3.5YEM3.55.720.2
オープン
1,798
1,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
06636762BPF2-3.5M3.56.520.3
オープン
1,798
1,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
06636778BPF2-3.5REM3.56.520.3
オープン
1,798
1,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
06636787BPF2-3.5YEM3.56.520.3
オープン
1,798
1,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
06636832BPF2-M4M46.420.1
オープン
1,798
1,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
06636848BPF2-M4REM46.420.1
オープン
1,798
1,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする