DST(大同端子製造)
絶縁被覆付圧着端子 角先開形 BVF
端子形状
先開形
種類
絶縁付圧着端子
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
203
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適応ねじ径
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06637277
BVF1.25-L3YE
M3
5.9
20.1
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06637286
BVF1.25-L3WH
M3
5.9
20.1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06637295
BVF1.25-L3BL
M3
5.9
20.1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06637304
BVF1.25-L3GR
M3
5.9
20.1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06637322
BVF1.25-C3.5
M3.5
6
17.3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06637338
BVF1.25-C3.5BU
M3.5
6
17.3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06637347
BVF1.25-C3.5YE
M3.5
6
17.3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06637356
BVF1.25-C3.5WH
M3.5
6
17.3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06637365
BVF1.25-C3.5BL
M3.5
6
17.3
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06637374
BVF1.25-C3.5GR
M3.5
6
17.3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06637383
BVF1.25-C3.5CL
M3.5
6
17.3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06637392
BVF1.25-S3.5
M3.5
5.7
18
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06637408
BVF1.25-S3.5BU
M3.5
5.7
18
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06637417
BVF1.25-S3.5YE
M3.5
5.7
18
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06637426
BVF1.25-S3.5WH
M3.5
5.7
18
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06637435
BVF1.25-S3.5BL
M3.5
5.7
18
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06637444
BVF1.25-S3.5GR
M3.5
5.7
18
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06637453
BVF1.25-S3.5CL
M3.5
5.7
18
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06637487
BVF1.25-3.5YE
M3.5
6
18.7
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06637496
BVF1.25-3.5WH
M3.5
6
18.7
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06637505
BVF1.25-3.5BL
M3.5
6
18.7
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06637514
BVF1.25-3.5GR
M3.5
6
18.7
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06637532
BVF1.25-V3.5
M3.5
5.7
19.7
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06637548
BVF1.25-V3.5BU
M3.5
5.7
19.7
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06637557
BVF1.25-V3.5YE
M3.5
5.7
19.7
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06637566
BVF1.25-V3.5WH
M3.5
5.7
19.7
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06637575
BVF1.25-V3.5BL
M3.5
5.7
19.7
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06637584
BVF1.25-V3..5GR
M3.5
5.7
19.7
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06637593
BVF1.25-V3.5CL
M3.5
5.7
19.7
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06637602
BVF1.25-L3.5
M3.5
5.9
20.1
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06637618
BVF1.25-L3.5BU
M3.5
5.9
20.1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06637627
BVF1.25-L3.5YE
M3.5
5.9
20.1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06637636
BVF1.25-L3.5WH
M3.5
5.9
20.1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06637645
BVF1.25-L3.5BL
M3.5
5.9
20.1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06637654
BVF1.25-L3.5GR
M3.5
5.9
20.1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06637663
BVF1.25-L3.5CL
M3.5
5.9
20.1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06637672
BVF1.25-A3.5
M3.5
6.4
19.9
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06637688
BVF1.25-A3.5BU
M3.5
6.4
19.9
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06637697
BVF1.25-A3.5YE
M3.5
6.4
19.9
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06637706
BVF1.25-A3.5WH
M3.5
6.4
19.9
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06637715
BVF1.25-A3.5BL
M3.5
6.4
19.9
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06637724
BVF1.25-A3.5GR
M3.5
6.4
19.9
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06637733
BVF1.25-A3.5CL
M3.5
6.4
19.9
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06637758
BVF1.25-S4BU
M4
6.4
20.1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06637767
BVF1.25-S4YE
M4
6.4
20.1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06637776
BVF1.25-S4WH
M4
6.4
20.1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06637785
BVF1.25-S4BL
M4
6.4
20.1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06637794
BVF1.25-S4GR
M4
6.4
20.1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06637837
BVF1.25-4YE
M4
7
20.7
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06637846
BVF1.25-4WH
M4
7
20.7
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表