曜日別特売

絶縁被覆付圧着端子 閉端接続子

絶縁被覆付圧着端子 閉端接続子 - DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 閉端接続子 - DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 閉端接続子 - DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 閉端接続子 - DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 閉端接続子 - DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 閉端接続子 - DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 閉端接続子 - DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 閉端接続子 - DST(大同端子製造)
(10件のレビュー)
乳白色材質(絶縁体)ナイロン種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子内容量1箱(100個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合電線範囲 撚線(mm2)
寸法L2(mm)
寸法d2(Φmm)
寸法D2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06640655CE-10.5~1.759.52.46.5
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
06640664CE-21~39.337.8
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
06640673CE-52.5~610.549.4
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
06640682CE-84~911.8510.4
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06640664
2021-01-22
用途: 機械のメンテナンス

機械のメンテナンス時に結構な量を使うので安くて助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 06640664
2020-07-24
用途: 弱電線の圧着
キーパル建設業・工事業

絶縁部が若干薄く感じますが、絶縁さえ問題なければ普通に使えます

対象商品 : 06640664
2021-03-13
用途: 電気工事

値段が手ごろで使用しやすいです。
製品も他社製品と変わらないです。

対象商品 : 06640673
2019-11-12
用途: 制御線結線

ニチフを使ってましたが、こちらの方が短くて使いやすいし、保管もかさばらなくて良い。

対象商品 : 06640664
2018-06-02
用途: 電気工事
サービス業

いままではニチフのを使っていましたが、こちらの方が安くて経済的ですので満足しています。

対象商品 : 06640664
2018-02-27
用途: 電線処理
ネット ムセン

問題なしの良品、無くなるごとに毎回リピートしています。

対象商品 : 06640664
2017-10-22
用途: 電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

とても使いやすく、価格も安く良い商品だと思います。

対象商品 : 06640655
2017-11-05
用途: 機器取り付けの結線時。
メイセイテック電気・ガス・熱供給・水道業

使いやすいと思います。これからも使いたいと思います。
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
2022-04-04

閉端接続子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする