DST(大同端子製造)
絶縁被覆付圧着端子 丸先開形端子
端子形状
先開形
種類
絶縁付圧着端子
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
294
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適応ねじ径
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06644268
AVRF1.25-3
M3
5.5
16.7
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06644277
AVRF1.25-3BU
M3
5.5
16.7
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06644286
AVRF1.25-3YE
M3
5.5
16.7
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06644295
AVRF1.25-3WH
M3
5.5
16.7
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06644304
AVRF1.25-3BL
M3
5.5
16.7
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06644313
AVRF1.25-3GR
M3
5.5
16.7
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06644322
AVRF1.25-3CL
M3
5.5
16.7
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06644338
AVRF1.25-3.5
M3.5
5.5
16.4
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06644347
AVRF1.25-3.5BU
M3.5
5.5
16.4
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06644356
AVRF1.25-3.5YE
M3.5
5.5
16.4
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06644365
AVRF1.25-3.5WH
M3.5
5.5
16.4
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06644374
AVRF1.25-3.5BL
M3.5
5.5
16.4
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06644383
AVRF1.25-3.5GR
M3.5
5.5
16.4
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06644392
AVRF1.25-3.5CL
M3.5
5.5
16.4
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06644408
AVRF1.25-S4
M4
6.8
18.3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06644417
AVRF1.25-S4BU
M4
6.8
18.3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06644426
AVRF1.25-S4YE
M4
6.8
18.3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06644435
AVRF1.25-S4WH
M4
6.8
18.3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06644444
AVRF1.25-S4BL
M4
6.8
18.3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06644453
AVRF1.25-S4GR
M4
6.8
18.3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06644462
AVRF1.25-S4CL
M4
6.8
18.3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06644478
AVRF1.25-4
M4
8
20.3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06644487
AVRF1.25-4BU
M4
8
20.3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06644496
AVRF1.25-4YE
M4
8
20.3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06644505
AVRF1.25-4WH
M4
8
20.3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06644514
AVRF1.25-4BL
M4
8
20.3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06644523
AVRF1.25-4GR
M4
8
20.3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06644532
AVRF1.25-4CL
M4
8
20.3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06644548
AVRF1.25-5
M5
8
19.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06644557
AVRF1.25-5BU
M5
8
19.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06644566
AVRF1.25-5YE
M5
8
19.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06644575
AVRF1.25-5WH
M5
8
19.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06644584
AVRF1.25-5BL
M5
8
19.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06644593
AVRF1.25-5GR
M5
8
19.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06644602
AVRF1.25-5CL
M5
8
19.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06644618
AVRF2-M3
M3
5.5
16.7
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06644627
AVRF2-M3RE
M3
5.5
16.7
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06644636
AVRF2-M3YE
M3
5.5
16.7
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06644645
AVRF2-M3WH
M3
5.5
16.7
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06644654
AVRF2-M3BL
M3
5.5
16.7
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06644663
AVRF2-M3GR
M3
5.5
16.7
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06644672
AVRF2-M3CL
M3
5.5
16.7
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06644688
AVRF2-3
M3
6.5
17.3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06644697
AVRF2-3RE
M3
6.5
17.3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06644706
AVRF2-3YE
M3
6.5
17.3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06644715
AVRF2-3WH
M3
6.5
17.3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06644724
AVRF2-3BL
M3
6.5
17.3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06644733
AVRF2-3GR
M3
6.5
17.3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06644742
AVRF2-3CL
M3
6.5
17.3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06644758
AVRF2-4
M4
8.5
21.3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表