DST(大同端子製造)
絶縁被覆付圧着端子 横開形端子
端子形状
横開形
種類
絶縁付圧着端子
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
140
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適応ねじ径
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06647208
AVHY1.25-3
M3
8
17.2
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06647217
AVHY1.25-3BU
M3
8
17.2
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06647226
AVHY1.25-3YE
M3
8
17.2
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06647235
AVHY1.25-3WH
M3
8
17.2
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06647244
AVHY1.25-3BL
M3
8
17.2
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06647253
AVHY1.25-3GR
M3
8
17.2
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06647262
AVHY1.25-3CL
M3
8
17.2
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06647278
AVHY1.25-4
M4
7.2
20.8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06647287
AVHY1.25-4BU
M4
7.2
20.8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06647296
AVHY1.25-4YE
M4
7.2
20.8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06647305
AVHY1.25-4WH
M4
7.2
20.8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06647314
AVHY1.25-4BL
M4
7.2
20.8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06647323
AVHY1.25-4GR
M4
7.2
20.8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06647332
AVHY1.25-4CL
M4
7.2
20.8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06647348
AVHY1.25-5
M5
7
20.8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06647357
AVHY1.25-5BU
M5
7
20.8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06647366
AVHY1.25-5YE
M5
7
20.8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06647375
AVHY1.25-5WH
M5
7
20.8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06647384
AVHY1.25-5BL
M5
7
20.8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06647393
AVHY1.25-5GR
M5
7
20.8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06647402
AVHY1.25-5CL
M5
7
20.8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06647418
AVHY2-4
M4
7.8
22
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06647427
AVHY2-4RE
M4
7.8
22
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06647436
AVHY2-4YE
M4
7.8
22
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06647445
AVHY2-4WH
M4
7.8
22
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06647454
AVHY2-4BL
M4
7.8
22
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06647463
AVHY2-4GR
M4
7.8
22
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06647472
AVHY2-4CL
M4
7.8
22
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06647488
AVHY2-5
M5
8.7
22.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06647497
AVHY2-5RE
M5
8.7
22.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06647506
AVHY2-5YE
M5
8.7
22.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06647515
AVHY2-5WH
M5
8.7
22.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06647524
AVHY2-5BL
M5
8.7
22.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06647533
AVHY2-5GR
M5
8.7
22.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06647542
AVHY2-5CL
M5
8.7
22.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06647558
BVHY1.25-3
M3
5
16.7
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06647567
BVHY1.25-3BU
M3
5
16.7
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06647576
BVHY1.25-3YE
M3
5
16.7
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06647585
BVHY1.25-3WH
M3
5
16.7
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06647594
BVHY1.25-3BL
M3
5
16.7
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06647603
BVHY1.25-3GR
M3
5
16.7
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06647612
BVHY1.25-3CL
M3
5
16.7
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06647628
BVHY1.25-4
M4
7.2
20.3
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06647637
BVHY1.25-4BU
M4
7.2
20.3
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06647646
BVHY1.25-4YE
M4
7.2
20.3
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06647655
BVHY1.25-4WH
M4
7.2
20.3
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06647664
BVHY1.25-4BL
M4
7.2
20.3
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06647673
BVHY1.25-4GR
M4
7.2
20.3
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06647682
BVHY1.25-4CL
M4
7.2
20.3
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06647698
BVHY1.25-5
M5
7
20.3
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表