曜日別特売

絶縁被覆付圧着端子板状形

絶縁被覆付圧着端子板状形 - DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子板状形 - DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子板状形 - DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子板状形 - DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子板状形 - DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子板状形 - DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子板状形 - DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子板状形 - DST(大同端子製造)
端子形状板形種類絶縁付圧着端子内容量1箱(100個)
全494種類を絞り込む
幅(mm)
全長(mm)
494種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06648608AVAP-0.51.616.5
オープン
1,898
2,088(税込)
24日以内出荷
返品不可
06648617AVAP-0.5RE1.616.5
オープン
1,898
2,088(税込)
24日以内出荷
返品不可
06648626AVAP-0.5BU1.616.5
オープン
1,898
2,088(税込)
24日以内出荷
返品不可
06648635AVAP-0.5WH1.616.5
オープン
1,898
2,088(税込)
24日以内出荷
返品不可
06648644AVAP-0.5BL1.616.5
オープン
1,898
2,088(税込)
24日以内出荷
返品不可
06648653AVAP-0.5CL1.616.5
オープン
1,898
2,088(税込)
24日以内出荷
返品不可
06648662AVAP-1.25S119.2
オープン
1,898
2,088(税込)
22日以内出荷
返品不可
06648678AVAP-1.25SBU119.2
オープン
1,898
2,088(税込)
24日以内出荷
返品不可
06648687AVAP-1.25SYE119.2
オープン
1,898
2,088(税込)
24日以内出荷
返品不可
06648696AVAP-1.25SWH119.2
オープン
1,898
2,088(税込)
24日以内出荷
返品不可
06648705AVAP-1.25SBL119.2
オープン
1,898
2,088(税込)
24日以内出荷
返品不可
06648714AVAP-1.25SGR119.2
オープン
1,898
2,088(税込)
24日以内出荷
返品不可
06648723AVAP-1.25SCL119.2
オープン
1,898
2,088(税込)
24日以内出荷
返品不可
06648732AVAP-1.25M2.122.2
オープン
1,898
2,088(税込)
24日以内出荷
返品不可
06648748AVAP-1.25MBU2.122.2
オープン
1,898
2,088(税込)
24日以内出荷
返品不可
06648757AVAP-1.25MYE2.122.2
オープン
1,898
2,088(税込)
24日以内出荷
返品不可
06648766AVAP-1.25MWH2.122.2
オープン
1,898
2,088(税込)
24日以内出荷
返品不可
06648775AVAP-1.25MBL2.122.2
オープン
1,898
2,088(税込)
24日以内出荷
返品不可
06648784AVAP-1.25MGR2.122.2
オープン
1,898
2,088(税込)
24日以内出荷
返品不可
06648793AVAP-1.25MCL2.122.2
オープン
1,898
2,088(税込)
24日以内出荷
返品不可
06648802AVAP-1.253.122.2
オープン
1,898
2,088(税込)
24日以内出荷
返品不可
06648818AVAP-1.25BU3.122.2
オープン
1,898
2,088(税込)
24日以内出荷
返品不可
06648827AVAP-1.25YE3.122.2
オープン
1,898
2,088(税込)
24日以内出荷
返品不可
06648836AVAP-1.25WH3.122.2
オープン
1,898
2,088(税込)
24日以内出荷
返品不可
06648845AVAP-1.25BL3.122.2
オープン
1,898
2,088(税込)
24日以内出荷
返品不可
06648854AVAP-1.25GR3.122.2
オープン
1,898
2,088(税込)
24日以内出荷
返品不可
06648863AVAP-1.25CL3.122.2
オープン
1,898
2,088(税込)
24日以内出荷
返品不可
06648872AVAP-1.25-92.118.5
オープン
2,098
2,308(税込)
24日以内出荷
返品不可
06648888AVAP-1.25-9BU2.118.5
オープン
2,198
2,418(税込)
24日以内出荷
返品不可
06648897AVAP-1.25-9YE2.118.5
オープン
2,198
2,418(税込)
24日以内出荷
返品不可
06648906AVAP-1.25-9WH2.118.5
オープン
2,198
2,418(税込)
24日以内出荷
返品不可
06648915AVAP-1.25-9BL2.118.5
オープン
2,198
2,418(税込)
24日以内出荷
返品不可
06648924AVAP-1.25-9GR2.118.5
オープン
2,198
2,418(税込)
24日以内出荷
返品不可
06648933AVAP-1.25-9CL2.118.5
オープン
2,098
2,308(税込)
24日以内出荷
返品不可
06648942AVAP-1.25-9B3.118.5
オープン
2,198
2,418(税込)
24日以内出荷
返品不可
06648958AVAP-1.25-9BBU3.118.5
オープン
2,198
2,418(税込)
24日以内出荷
返品不可
06648967AVAP-1.25-9BYE3.118.5
オープン
2,198
2,418(税込)
24日以内出荷
返品不可
06648976AVAP-1.25-9BWH3.118.5
オープン
2,198
2,418(税込)
24日以内出荷
返品不可
06648985AVAP-1.25-9BBL3.118.5
オープン
2,198
2,418(税込)
24日以内出荷
返品不可
06648994AVAP-1.25-9BGR3.118.5
オープン
2,198
2,418(税込)
24日以内出荷
返品不可
06649003AVAP-1.25-9BCL3.118.5
オープン
2,198
2,418(税込)
24日以内出荷
返品不可
06649012AVAP-1.25-102.119.7
オープン
2,198
2,418(税込)
24日以内出荷
返品不可
06649028AVAP-1.25-10BU2.119.7
オープン
2,198
2,418(税込)
24日以内出荷
返品不可
06649037AVAP-1.25-10YE2.119.7
オープン
2,198
2,418(税込)
24日以内出荷
返品不可
06649046AVAP-1.25-10WH2.119.7
オープン
2,198
2,418(税込)
24日以内出荷
返品不可
06649055AVAP-1.25-10BL2.119.7
オープン
2,198
2,418(税込)
24日以内出荷
返品不可
06649064AVAP-1.25-10GR2.119.7
オープン
2,198
2,418(税込)
24日以内出荷
返品不可
06649073AVAP-1.25-10CL2.119.7
オープン
2,098
2,308(税込)
24日以内出荷
返品不可
06649082AVAP-1.25L2.126.2
オープン
2,098
2,308(税込)
24日以内出荷
返品不可
06649098AVAP-1.25LBU2.126.2
オープン
2,198
2,418(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする