絶縁被覆付圧着端子角先開形

絶縁被覆付圧着端子角先開形 - DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子角先開形 - DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子角先開形 - DST(大同端子製造)
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子仕様ストレート形材質(絶縁体)ビニル寸法l2(mm)9.5材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ内容量1箱(100個)
全99種類を絞り込む
適合電線範囲 撚線(mm2)
寸法d2(Φmm)
適応ねじ径
99種類すべて表示中
注文コード
品番
適合電線範囲 撚線(mm2)
適合電線範囲 AWG(#)
寸法d2(Φmm)
適応ねじ径
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06653544AVF0.3-20.1~0.326~222.2M25.218
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06653553AVF0.3-2RE0.1~0.326~222.2M25.218
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06653562AVF0.3-2BU0.1~0.326~222.2M25.218
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06653578AVF0.3-2WH0.1~0.326~222.2M25.218
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06653587AVF0.3-2BL0.1~0.326~222.2M25.218
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06653596AVF0.3-2CL0.1~0.326~222.2M25.2透明18
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06653605AVF0.3-30.1~0.326~223.2M35.218
オープン
999
1,099(税込)
24日以内出荷
返品不可
06653614AVF0.3-3RE0.1~0.326~223.2M35.218
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
06653623AVF0.3-3BU0.1~0.326~223.2M35.218
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
06653632AVF0.3-3WH0.1~0.326~223.2M35.218
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06653648AVF0.3-3BL0.1~0.326~223.2M35.218
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06653657AVF0.3-3CL0.1~0.326~223.2M35.2透明18
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06653666AVF0.3-V3.50.1~0.326~223.7M3.55.720.5
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06653675AVF0.3-V3.5RE0.1~0.326~223.7M3.55.720.5
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06653684AVF0.3-V3.5BU0.1~0.326~223.7M3.55.720.5
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06653693AVF0.3-V3.5WH0.1~0.326~223.7M3.55.720.5
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06653702AVF0.3-V3.5BL0.1~0.326~223.7M3.55.720.5
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06653718AVF0.3-V3.5CL0.1~0.326~223.7M3.55.7透明20.5
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06653727AVF0.3-L3.50.1~0.326~223.7M3.55.720.5
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06653736AVF0.3-L3.5RE0.1~0.326~223.7M3.55.720.5
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06653745AVF0.3-L3.5BU0.1~0.326~223.7M3.55.720.5
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06653754AVF0.3-L3.5WH0.1~0.326~223.7M3.55.720.5
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06653763AVF0.3-L3.5BL0.1~0.326~223.7M3.55.720.5
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06653772AVF0.3-L3.5CL0.1~0.326~223.7M3.55.7透明20.5
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06653788AVF0.3-3.50.1~0.326~223.7M3.56.620.5
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06653797AVF0.3-3.5RE0.1~0.326~223.7M3.56.620.5
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06653806AVF0.3-3.5BU0.1~0.326~223.7M3.56.620.5
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06653815AVF0.3-3.5WH0.1~0.326~223.7M3.56.620.5
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06653824AVF0.3-3.5BL0.1~0.326~223.7M3.56.620.5
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06653833AVF0.3-3.5CL0.1~0.326~223.7M3.56.6透明20.5
オープン
1,298
1,428(税込)
24日以内出荷
返品不可
06653842AVF0.3-40.1~0.326~224.3M46.620.5
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06653858AVF0.3-4RE0.1~0.326~224.3M46.620.5
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06653867AVF0.3-4BU0.1~0.326~224.3M46.620.5
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06653876AVF0.3-4WH0.1~0.326~224.3M46.620.5
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06653885AVF0.3-4BL0.1~0.326~224.3M46.620.5
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06653894AVF0.3-4CL0.1~0.326~224.3M46.6透明20.5
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06653903AVF0.5-20.3~0.522~202.2M25.218
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06653912AVF0.5-2RE0.3~0.522~202.2M25.218
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06653928AVF0.5-2BU0.3~0.522~202.2M25.218
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06653937AVF0.5-2WH0.3~0.522~202.2M25.218
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06653946AVF0.5-2BL0.3~0.522~202.2M25.218
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06653955AVF0.5-2CL0.3~0.522~202.2M25.2透明18
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06653964AVF0.5-30.3~0.522~203.2M35.218
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06653973AVF0.5-3RE0.3~0.522~203.2M35.218
オープン
999
1,099(税込)
24日以内出荷
返品不可
06653982AVF0.5-3BU0.3~0.522~203.2M35.218
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06653998AVF0.5-3WH0.3~0.522~203.2M35.218
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06654007AVF0.5-3BL0.3~0.522~203.2M35.218
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06654016AVF0.5-3CL0.3~0.522~203.2M35.2透明18
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06654025AVF0.5-V3.50.3~0.522~203.7M3.55.720.5
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06654034AVF0.5-V3.5RE0.3~0.522~203.7M3.55.720.5
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする