曜日別特売

横開形端子

横開形端子 - DST(大同端子製造)
端子形状横開形種類裸圧着端子内容量1箱(100個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適応ねじ径
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06657053HY1.25-3M3512.2
オープン
629
692(税込)
当日出荷
06657062HY1.25-4M47.215.8
オープン
629
692(税込)
11日以内出荷
返品不可
06657078HY1.25-5M5715.8
オープン
629
692(税込)
11日以内出荷
返品不可
06657087HY2-4M47.817
オープン
749
824(税込)
11日以内出荷
返品不可
06657096HY2-5M58.717.5
オープン
749
824(税込)
11日以内出荷
返品不可
06657105HY8-6M61123.8
オープン
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする