DST(大同端子製造)
絶縁被覆付圧着端子 丸形
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
丸形
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
273
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
幅(mm)
全長(mm)
適応ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06657446
RBP2-A12GR
緑
22
34
M12
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06657455
RBP1.25-2
赤
5.5
16.5
M2
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06657464
RBP1.25-2BU
青
5.5
16.5
M2
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06657473
RBP1.25-2YE
黄
5.5
16.5
M2
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06657525
RBP1.25-3
赤
5.5
16.5
M3
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06657534
RBP1.25-3BU
青
5.5
16.5
M3
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06657543
RBP1.25-3YE
黄
5.5
16.5
M3
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06657595
RBP1.25-M3
赤
5.5
18.3
M3
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06657604
RBP1.25-M3BU
青
5.5
18.3
M3
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06657613
RBP1.25-M3YE
黄
5.5
18.3
M3
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06657665
RBP1.25-V3
赤
6.6
18.9
M3
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06657674
RBP1.25-V3BU
青
6.6
18.9
M3
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06657683
RBP1.25-V3YE
黄
6.6
18.9
M3
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06657735
RBP1.25-L3
赤
8
20
M3
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06657744
RBP1.25-L3BU
青
8
20
M3
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06657753
RBP1.25-L3YE
黄
8
20
M3
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06657805
RBP1.25-S3.5
赤
5.5
16.5
M3.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06657814
RBP1.25-S3.5BU
青
5.5
16.5
M3.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06657823
RBP1.25-S3.5YE
黄
5.5
16.5
M3.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06657875
RBP1.25-M3.5
赤
5.5
18.3
M3.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06657884
RBP1.25-M3.5BU
青
5.5
18.3
M3.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06657893
RBP1.25-M3.5YE
黄
5.5
18.3
M3.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06657945
RBP1.25-3.5
赤
6.6
18.9
M3.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06657954
RBP1.25-3.5BU
青
6.6
18.9
M3.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06657963
RBP1.25-3.5YE
黄
6.6
18.9
M3.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06658015
RBP1.25-S4
赤
6.6
18.9
M4
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06658024
RBP1.25-S4BU
青
6.6
18.9
M4
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06658033
RBP1.25-S4YE
黄
6.6
18.9
M4
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06658085
RBP1.25-4
赤
8
20
M4
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06658094
RBP1.25-4BU
青
8
20
M4
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06658103
RBP1.25-4YE
黄
8
20
M4
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06658225
RBP1.25-5
赤
8
20
M5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06658234
RBP1.25-5BU
青
8
20
M5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06658243
RBP1.25-5YE
黄
8
20
M5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06658295
RBP1.25-L5
赤
8
23
M5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06658304
RBP1.25-L5BU
青
8
23
M5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06658313
RBP1.25-L5YE
黄
8
23
M5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06658365
RBP1.25-6
赤
11.5
24.7
M6
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06658374
RBP1.25-6BU
青
11.5
24.7
M6
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06658383
RBP1.25-6YE
黄
11.5
24.7
M6
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06658435
RBP1.25-8
赤
11.5
24.7
M8
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06658444
RBP1.25-8BU
青
11.5
24.7
M8
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06658453
RBP1.25-8YE
黄
11.5
24.7
M8
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06658505
RBP1.25-10
赤
13.6
26.3
M10
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06658514
RBP1.25-10BU
青
13.6
26.3
M10
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06658523
RBP1.25-10YE
黄
13.6
26.3
M10
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06658575
RBP1.25-A10
赤
22
34
M10
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06658584
RBP1.25-A10BU
青
22
34
M10
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06658593
RBP1.25-A10YE
黄
22
34
M10
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06658645
RBP1.25-12
赤
22
34
M12
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表