DST(大同端子製造)
絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP0
端子形状
丸形
種類
絶縁付圧着端子
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適応ねじ径
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06660176
RAP0.5-2
M2
5.2
18
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660185
RAP0.5-2RE
M2
5.2
18
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660194
RAP0.5-2BU
M2
5.2
18
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660212
RAP0.5-2BL
M2
5.2
18
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660228
RAP0.5-2CL
M2
5.2
18
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660237
RAP0.5-3
M3
5.2
18
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660246
RAP0.5-3RE
M3
5.2
18
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660255
RAP0.5-3BU
M3
5.2
18
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660273
RAP0.5-3BL
M3
5.2
18
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660282
RAP0.5-3CL
M3
5.2
18
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660298
RAP0.5-3.5
M3.5
6.6
20.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660307
RAP0.5-3.5RE
M3.5
6.6
20.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660316
RAP0.5-3.5BU
M3.5
6.6
20.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660334
RAP0.5-3.5BL
M3.5
6.6
20.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660343
RAP0.5-3.5CL
M3.5
6.6
20.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660352
RAP0.5-4
M4
6.6
20.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660368
RAP0.5-4RE
M4
6.6
20.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660377
RAP0.5-4BU
M4
6.6
20.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660395
RAP0.5-4BL
M4
6.6
20.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660404
RAP0.5-4CL
M4
6.6
20.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660413
RAP0.5-5
M5
8
20.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660422
RAP0.5-5RE
M5
8
20.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660438
RAP0.5-5BU
M5
8
20.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660456
RAP0.5-5BL
M5
8
20.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660465
RAP0.5-5CL
M5
8
20.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660203
RAP0.5-2WH
M2
5.2
18
オープン
取扱い終了
返品不可
06660264
RAP0.5-3WH
M3
5.2
18
オープン
取扱い終了
返品不可
06660325
RAP0.5-3.5WH
M3.5
6.6
20.5
オープン
取扱い終了
返品不可
06660386
RAP0.5-4WH
M4
6.6
20.5
オープン
取扱い終了
返品不可
06660447
RAP0.5-5WH
M5
8
20.5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表