DST(大同端子製造)
絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP1
端子形状
丸形
種類
絶縁付圧着端子
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
126
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適応ねじ径
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06660474
RAP1.25-2
M2
5.5
17
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660483
RAP1.25-2BU
M2
5.5
17
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660492
RAP1.25-2YE
M2
5.5
17
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660517
RAP1.25-2BL
M2
5.5
17
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660526
RAP1.25-2GR
M2
5.5
17
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660535
RAP1.25-2CL
M2
5.5
17
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660544
RAP1.25-3
M3
5.5
17
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660553
RAP1.25-3BU
M3
5.5
17
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660562
RAP1.25-3YE
M3
5.5
17
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660587
RAP1.25-3BL
M3
5.5
17
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660596
RAP1.25-3GR
M3
5.5
17
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660605
RAP1.25-3CL
M3
5.5
17
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660614
RAP1.25-M3
M3
5.5
18.8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660623
RAP1.25-M3BU
M3
5.5
18.8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660632
RAP1.25-M3YE
M3
5.5
18.8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660657
RAP1.25-M3BL
M3
5.5
18.8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660666
RAP1.25-M3GR
M3
5.5
18.8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660675
RAP1.25-M3CL
M3
5.5
18.8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660684
RAP1.25-V3
M3
6.6
19.4
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660693
RAP1.25-V3BU
M3
6.6
19.4
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660702
RAP1.25-V3YE
M3
6.6
19.4
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660727
RAP1.25-V3BL
M3
6.6
19.4
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660736
RAP1.25-V3GR
M3
6.6
19.4
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660745
RAP1.25-V3CL
M3
6.6
19.4
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660754
RAP1.25-L3
M3
8
20.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660763
RAP1.25-L3BU
M3
8
20.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660772
RAP1.25-L3YE
M3
8
20.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660797
RAP1.25-L3BL
M3
8
20.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660806
RAP1.25-L3GR
M3
8
20.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660815
RAP1.25-L3CL
M3
8
20.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660824
RAP1.25-S3.5
M3.5
5.5
17
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660833
RAP1.25-S3.5BU
M3.5
5.5
17
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660842
RAP1.25-S3.5YE
M3.5
5.5
17
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660867
RAP1.25-S3.5BL
M3.5
5.5
17
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660876
RAP1.25-S3.5GR
M3.5
5.5
17
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660885
RAP1.25-S3.5CL
M3.5
5.5
17
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660894
RAP1.25-M3.5
M3.5
5.5
18.8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660903
RAP1.25-M3.5BU
M3.5
5.5
18.8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660912
RAP1.25-M3.5YE
M3.5
5.5
18.8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660937
RAP1.25-M3.5BL
M3.5
5.5
18.8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660946
RAP1.25-M3.5GR
M3.5
5.5
18.8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660955
RAP1.25-M3.5CL
M3.5
5.5
18.8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660964
RAP1.25-3.5
M3.5
6.6
19.4
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660973
RAP1.25-3.5BU
M3.5
6.6
19.4
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06660982
RAP1.25-3.5YE
M3.5
6.6
19.4
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06661007
RAP1.25-3.5BL
M3.5
6.6
19.4
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06661016
RAP1.25-3.5GR
M3.5
6.6
19.4
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06661025
RAP1.25-3.5CL
M3.5
6.6
19.4
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06661034
RAP1.25-S4
M4
6.6
19.4
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06661043
RAP1.25-S4BU
M4
6.6
19.4
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表