DST(大同端子製造)
絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP3
端子形状
丸形
種類
絶縁付圧着端子
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
49
件中 1~49件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適応ねじ径
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06663204
RAP3.5-S4
M4
7
25.8
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663213
RAP3.5-S4RE
M4
7
25.8
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663222
RAP3.5-S4BU
M4
7
25.8
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663247
RAP3.5-S4BL
M4
7
25.8
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663256
RAP3.5-S4GR
M4
7
25.8
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663265
RAP3.5-S4CL
M4
7
25.8
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663274
RAP3.5-4
M4
8.5
26.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663283
RAP3.5-4RE
M4
8.5
26.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663292
RAP3.5-4BU
M4
8.5
26.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663317
RAP3.5-4BL
M4
8.5
26.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663326
RAP3.5-4GR
M4
8.5
26.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663335
RAP3.5-4CL
M4
8.5
26.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663344
RAP3.5-5
M5
8.5
26.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663353
RAP3.5-5RE
M5
8.5
26.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663362
RAP3.5-5BU
M5
8.5
26.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663387
RAP3.5-5BL
M5
8.5
26.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663396
RAP3.5-5GR
M5
8.5
26.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663405
RAP3.5-5CL
M5
8.5
26.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663414
RAP3.5-6
M6
12
30.5
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663423
RAP3.5-6RE
M6
12
30.5
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663432
RAP3.5-6BU
M6
12
30.5
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663457
RAP3.5-6BL
M6
12
30.5
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663466
RAP3.5-6GR
M6
12
30.5
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663475
RAP3.5-6CL
M6
12
30.5
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663484
RAP3.5-8
M8
14.5
33.7
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663493
RAP3.5-8RE
M8
14.5
33.7
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663502
RAP3.5-8BU
M8
14.5
33.7
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663527
RAP3.5-8BL
M8
14.5
33.7
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663536
RAP3.5-8GR
M8
14.5
33.7
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663545
RAP3.5-8CL
M8
14.5
33.7
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663554
RAP3.5-10
M10
14.5
33.7
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663563
RAP3.5-10RE
M10
14.5
33.7
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663572
RAP3.5-10BU
M10
14.5
33.7
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663597
RAP3.5-10BL
M10
14.5
33.7
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663606
RAP3.5-10GR
M10
14.5
33.7
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663615
RAP3.5-10CL
M10
14.5
33.7
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663624
RAP3.5-12
M12
20
39.7
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663633
RAP3.5-12RE
M12
20
39.7
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663642
RAP3.5-12BU
M12
20
39.7
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663667
RAP3.5-12BL
M12
20
39.7
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663676
RAP3.5-12GR
M12
20
39.7
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663685
RAP3.5-12CL
M12
20
39.7
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663238
RAP3.5-S4WH
M4
7
25.8
オープン
取扱い終了
返品不可
06663308
RAP3.5-4WH
M4
8.5
26.5
オープン
取扱い終了
返品不可
06663378
RAP3.5-5WH
M5
8.5
26.5
オープン
取扱い終了
返品不可
06663448
RAP3.5-6WH
M6
12
30.5
オープン
取扱い終了
返品不可
06663518
RAP3.5-8WH
M8
14.5
33.7
オープン
取扱い終了
返品不可
06663588
RAP3.5-10WH
M10
14.5
33.7
オープン
取扱い終了
返品不可
06663658
RAP3.5-12WH
M12
20
39.7
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表