DST(大同端子製造)
絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP5
端子形状
丸形
種類
絶縁付圧着端子
内容量
1箱(100個)
全154種類を絞り込む
適応ねじ径
選択してください
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
幅(mm)
選択してください
7.1
7.2
7.7
8
9.5
12
15
20
32
全長(mm)
選択してください
23.5
25
26
26.5
27.2
30.2
34
35
37.5
39.7
55.7
154種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適応ねじ径
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06663694
RAP5.5-V3
M3
7.2
23.5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663703
RAP5.5-V3RE
M3
7.2
23.5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663712
RAP5.5-V3BU
M3
7.2
23.5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663737
RAP5.5-V3BL
M3
7.2
23.5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663746
RAP5.5-V3GR
M3
7.2
23.5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663755
RAP5.5-V3CL
M3
7.2
23.5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663764
RAP5.5-M3
M3
7.1
26
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663773
RAP5.5-M3RE
M3
7.1
26
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663782
RAP5.5-M3BU
M3
7.1
26
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663807
RAP5.5-M3BL
M3
7.1
26
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663816
RAP5.5-M3GR
M3
7.1
26
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663825
RAP5.5-M3CL
M3
7.1
26
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663834
RAP5.5-V3.5
M3.5
7.2
23.5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663843
RAP5.5-V3.5RE
M3.5
7.2
23.5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663852
RAP5.5-V3.5BU
M3.5
7.2
23.5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663877
RAP5.5-V3.5BL
M3.5
7.2
23.5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663886
RAP5.5-V3.5GR
M3.5
7.2
23.5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663895
RAP5.5-V3.5CL
M3.5
7.2
23.5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663904
RAP5.5-3.5
M3.5
7.7
25
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663913
RAP5.5-3.5RE
M3.5
7.7
25
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663922
RAP5.5-3.5BU
M3.5
7.7
25
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663947
RAP5.5-3.5BL
M3.5
7.7
25
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663956
RAP5.5-3.5GR
M3.5
7.7
25
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663965
RAP5.5-3.5CL
M3.5
7.7
25
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663974
RAP5.5-M3.5
M3.5
7.1
26
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663983
RAP5.5-M3.5RE
M3.5
7.1
26
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06663992
RAP5.5-M3.5BU
M3.5
7.1
26
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06664017
RAP5.5-M3.5BL
M3.5
7.1
26
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06664026
RAP5.5-M3.5GR
M3.5
7.1
26
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06664035
RAP5.5-M3.5CL
M3.5
7.1
26
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06664044
RAP5.5-V4
M4
7.2
23.5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06664053
RAP5.5-V4RE
M4
7.2
23.5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06664062
RAP5.5-V4BU
M4
7.2
23.5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06664087
RAP5.5-V4BL
M4
7.2
23.5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06664096
RAP5.5-V4GR
M4
7.2
23.5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06664105
RAP5.5-V4CL
M4
7.2
23.5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06664114
RAP5.5-S4
M4
7.7
25
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06664123
RAP5.5-S4RE
M4
7.7
25
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06664132
RAP5.5-S4BU
M4
7.7
25
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06664157
RAP5.5-S4BL
M4
7.7
25
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06664166
RAP5.5-S4GR
M4
7.7
25
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06664175
RAP5.5-S4CL
M4
7.7
25
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06664184
RAP5.5-M4
M4
7.1
26
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06664193
RAP5.5-M4RE
M4
7.1
26
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06664202
RAP5.5-M4BU
M4
7.1
26
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06664227
RAP5.5-M4BL
M4
7.1
26
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06664236
RAP5.5-M4GR
M4
7.1
26
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06664245
RAP5.5-M4CL
M4
7.1
26
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06664254
RAP5.5-4
M4
9.5
27.2
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06664263
RAP5.5-4RE
M4
9.5
27.2
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表