曜日別特売

銅線用 裸圧着端子板状形

銅線用 裸圧着端子板状形 - DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子板状形 - DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子板状形 - DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子板状形 - DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子板状形 - DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子板状形 - DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子板状形 - DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子板状形 - DST(大同端子製造)
(8件のレビュー)
端子形状板形種類裸圧着端子材質/仕上JIS H3100または同等以上の無塩素銅/電気スズメッキ内容量1箱(100個)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合電線範囲 撚線(mm2)
寸法B(mm)
幅(mm)
寸法L(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06672584AP-0.50.2~0.51.61.61111
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
06672593AP-1.25S0.25~1.65111414
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
06672602AP-1.25M0.25~1.652.12.11717
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
06672618AP-1.250.25~1.653.13.11717
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
06672627AP-1.25-90.25~1.652.12.113.313.3
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
06672636AP-1.25-9B0.25~1.653.13.113.313.3
オープン
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672645AP-1.25-100.25~1.652.12.114.514.5
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
06672654AP-1.25L0.25~1.652.12.12121
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
06672663AP-2M1.04~2.632.12.11717
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
06672672AP-21.04~0.633.13.11717
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
06672688AP-2-91.04~0.632.12.113.313.3
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
06672697AP-2-9B1.04~0.632.13.113.313.3
オープン
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672706AP-2L1.04~0.632.12.12121
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
06672715AP-2LB1.04~2.633.23.22121
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
06672724AP-5.52.63~6.643.53.520.720.7
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
06672733AP-5.5L2.63~6.643.33.324.524.5
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
06672742AP-5.5B2.63~6.644.54.519.319.3
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
06672758AP-86.64~10.524.54.521.321.3
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
06672767AP-1.25TU0.25~1.653321.521.5
オープン
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672776AP-2TU1.04~2.633321.521.5
オープン
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-13
用途: 安全ブレ-カに3.5SQ線を入れる為の圧着端子として利用
木嶋電気事務所電気・ガス・熱供給・水道業

箱(100個)で売っていた、10個入り20個入も有っても良いと思う
次の仕事まで在庫が増す。

対象商品 : 06672724
2024-06-10
用途: ブレーカー接続
金井設備建設業・工事業

迅速な対応と安さに満足です。
また近い内に頼みますので宜しくお願いします

対象商品 : 06672706
2024-05-02
用途: 接続が確実確実

穴に差し込んで締め付けるタイプの端子には、裸線直接よりもこの端子板を使ったほうがしっかりできる。特に着脱するところには最適。

対象商品 : 06672672
2020-05-18
用途: 電線のブレーカーへの接続

ブレーカーへの挿入部も長く、安心して使用できます。もう少し価格が安ければ。なおいい。

1が参考にしています
対象商品 : 06672663
2018-03-09
用途: 挿入型端子台への配線

JST(日圧)より、100個単位で購入出来て、割安なので少数購入の方は
おススメです。

1が参考にしています
対象商品 : 06672593
2017-03-22
用途: 機器接続時
建設業・工事業

このタイプでないと接続できない機器あるのですが、近くのホームセンターでは売ってないので購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 06672593
2016-03-23
用途: 制御盤の組立
電修技研

インバーターの配線にいい

対象商品 : 06672602
2016-03-07
用途: 制御盤製作
電修技研

インバーターの端子台にちょうどいい
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
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする