DST(大同端子製造)
銅線用 裸圧着端子インターロック
端子形状
インターロック
種類
裸圧着端子
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適応ねじ径
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06672785
YT1-3
M3
5.8
14.1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672794
YT1-3.5
M3.5
6.5
14.1
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672803
YT1-S4
M4
7.5
15.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672812
YT1-4
M4
8
15.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672828
YT1-S5
M5
8
20.2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672837
YT1-5
M5
11.5
20.2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672846
YT1-6
M6
11.5
20.2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672855
YT2-3M
M3
6.5
12.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672864
YT2-3
M3
6
15.6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672873
YT3-3.5M
M3.5
6.5
12.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672882
YT2-3.5
M3.5
6.5
15.6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672898
YT2-S4
M4
7.5
16.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672907
YT2-4
M4
8.5
16.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672916
YT2-5
M5
12
21.7
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672925
YT2-6
M6
12
21.7
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672934
YT3-4
M4
9.5
19.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672943
YT3-5
M5
9.5
19.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672952
YT3-6
M6
12
22.4
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表