DST(大同端子製造)
銅線用 裸圧着端子旗形
端子形状
旗形
種類
裸圧着端子
適応ねじ径
M3
幅(mm)
6
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06672968
D1-3
9.4
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
06672977
D2-3
10
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表