DST(大同端子製造)
銅線用 裸圧着端子ホック形
(1件のレビュー)
端子形状
ホック形
種類
裸圧着端子
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
適合電線範囲 AWG(#)
寸法d2(Φmm)
適応ねじ径
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06673047
H1.25-3
0.25~1.65
22~16
3.2
M3
5.5
13.8
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
11日以内出荷
返品不可
06673056
H1.25-4
0.25~1.65
22~16
4.3
M4
8
15.8
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
11日以内出荷
返品不可
06673065
H1.25-5
0.25~1.65
22~16
5.3
M5
8
15.8
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
11日以内出荷
返品不可
06673074
H1.25-6
0.25~1.65
22~16
6.4
M6
11.5
20.2
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
06673083
H2-3
1.04~2.63
16~14
3.2
M3
8
16.8
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
11日以内出荷
返品不可
06673092
H2-4
1.04~2.63
16~14
4.3
M4
8.5
16.8
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
11日以内出荷
返品不可
06673108
H2-5
1.04~2.63
16~14
5.3
M5
9.5
17.7
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
11日以内出荷
返品不可
06673117
H2-6
1.04~2.63
16~14
6.4
M6
12
22
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
返品不可
06673126
H2-8
1.04~2.63
16~14
8.4
M8
12
22
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
返品不可
06673135
H3.5-4.
2.63~4.6
12
4.3
M4
8.5
17.8
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
11日以内出荷
返品不可
06673144
H5.5-4.
2.63~6.64
12~10
4.3
M4
9.5
21.3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
06673153
H5.5-5.
2.63~6.64
12~10
5.3
M5
9.5
21.3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
06673162
H5.5-6.
2.63~6.64
12~10
6.4
M6
12
25.8
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
06673178
H5.5-8.
2.63~6.64
12~10
8.4
M8
15
27.3
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表