DST(大同端子製造)
銅線用 裸圧着端子丸先開形
端子形状
先開形
種類
裸圧着端子
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適応ねじ径
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06673187
RF1.25-3
M3
5.5
11.7
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
11日以内出荷
返品不可
06673196
RF1.25-3.5
M3.5
5.5
11.4
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
06673205
RF1.25-S4
M4
6.8
13.3
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
11日以内出荷
返品不可
06673214
RF1.25-4
M4
8
15.3
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
11日以内出荷
返品不可
06673223
RF1.25-5
M5
8
14.5
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
11日以内出荷
返品不可
06673232
RF2-M3
M3
5.5
11.7
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
11日以内出荷
返品不可
06673248
RF2-3
M3
6.5
12.3
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
11日以内出荷
返品不可
06673257
RF2-4
M4
8.5
16.3
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
11日以内出荷
返品不可
06673266
RF2-5
M5
9.5
16.6
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
11日以内出荷
返品不可
06673275
RF5.5-4
M4
9.5
19.2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
06673284
RF5.5-5
M5
9.5
18.9
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表