ワイヤレスフレキシブルスコープ3.9Φ1m

ワイヤレスフレキシブルスコープ3.9Φ1m - 3R(スリーアール)

チューブ長1m、レンズ径Φ3.9mm内視鏡
チューブ取り替え可能でオプションチューブでお好みのチューブモデルにできる
配管検査、建築、自動車検査などで活躍

レンズ径(Φmm)3.9チューブ長さ(m)1液晶パネル3.5TFT仕様バンド幅18MHz、(ビデオシステム)PAL/NTSC付属品USBケーブル、ACアダプタ、ビデオケーブル、MicroSDカード、マグネットホルダー、フック、マグネット、ミラー、ラバーリング(9mm用)、延長ケーブル(1m)質量(g)450外形寸法(mm)186×145×41(チューブ部除く)電源単3乾電池4本センサーCMOS受信可能距離10m解像度960×240明るさ(Lx)0視野角45度画素数640×480(PAL)、640×480(NTSC)防水性IP67(レンズ/チューブ)変調方式FM使用周波数(MHz)2468内容量1台
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
066739143R-WFXS03-391
99,600
97,980
107,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする