日立
FL20W 1灯用 非常用照明器具 逆富士形 FL20SW付
仕様
速結端子台付き
付属品
NMファスナー
質量(kg)
2.3
材質(本体)
鋼板t0.5
形式
3AF-10
定格消費電力(W)
26
ランプ
FL20SW-B
材質(反射板)
鋼板t0.4 高反射白色仕上
内容量
1台
注意
※3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。点検せず長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06679182
ZNM2103VF G15
¥28,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
06679198
ZNM2103VF G16
¥28,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください