日立
ミニハロゲン 埋込形
仕様
速結端子台付き
材質(本体)
鋼板t0.6
材質(枠)
鋼板t0.8 白色仕上
材質(反射板)
アルミt0.8 鏡面仕上
内容量
1台
注意
※3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。点検せず長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
適合ランプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06680442
ZYD0901A
0.8
JE3.6V9W
¥31,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
06680458
ZYD1304A
0.8
JE3.6V13W-H
¥36,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
06680467
ZYD3007A
1.1
JE8.4V30W-H
¥65,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
06680476
ZYD3009A
1.1
JE8.4V30W-H
¥65,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
06680485
ZYD3010A
1.1
JE8.4V30W-H
¥65,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
06680494
ZYD3008A
1.1
JE8.4V30W-H
¥65,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください