曜日別特売

スイベルパッド

スイベルパッド - ナベヤスイベルパッド - ナベヤスイベルパッド - ナベヤスイベルパッド - ナベヤ
RoHS指令(10物質対応)対応寸法H(°)18°内容量1個
全14種類を絞り込む
寸法D(mm)
ねじの呼び
材質
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
ねじの呼び
耐荷重(kN)
材質
表面処理
熱処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06709754SVP082013154192.519.3M810S45Cナット:黒染めナット:焼入
1,170
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
06709763SVP10251720519325M1015S45Cナット:黒染めナット:焼入
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
06709772SVP12251920525325M1225S45Cナット:黒染めナット:焼入
1,360
1,298
1,428(税込)
当日出荷
06709788SVP14302224628430.3M1434S45Cナット:黒染めナット:焼入
1,450
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
06709797SVP16302424728430.3M1645S45Cナット:黒染めナット:焼入
1,540
1,498
1,648(税込)
当日出荷
06709806SVP183527291032435.7M1855S45Cナット:黒染めナット:焼入
1,610
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
06709815SVP20353029936435.6M2075S45Cナット:黒染めナット:焼入
1,920
1,898
2,088(税込)
当日出荷
06709824SVP244536381442545.6M24100S45Cナット:黒染めナット:焼入
3,010
2,998
3,298(税込)
当日出荷
06709833SVP1225J1920525325M127パッド:ポリアセタール、ナット:S45Cナット:黒染めナット:焼入
2,030
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
06709842SVP1630J2424730430.3M1611パッド:ポリアセタール、ナット:S45Cナット:黒染めナット:焼入
2,280
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
06709858SVP2035J3029940435.6M2018パッド:ポリアセタール、ナット:S45Cナット:黒染めナット:焼入
2,690
2,688
2,957(税込)
3日以内出荷
06709867SVP1225S1920525325M1222SUS303--
3,380
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
06709876SVP1630S2424728430.3M1640SUS303--
4,020
3,998
4,398(税込)
31日以内出荷
06709885SVP2035S3029936435.6M2067SUS303--
4,620
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする