ナベヤ
レベリングプレート丸型(締結タイプ)
機械とプレートがズレません。
ねじの呼び
M10
G
(細目)M10×1.5
表面処理
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06710138
LPC-0825-M
80
25
15
50
25
3
¥
2,060
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
3日以内出荷
06710147
LPC-1035-M
100
35
15
50
25
3
¥
2,870
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
3日以内出荷
06710156
LPC-1045-M
100
45
15
60
40
3
¥
2,930
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
06710165
LPCS-0830-M
80
30
12
55
40
3
¥
5,400
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
06710174
LPCS-1040-M
100
40
15
60
40
3
¥
10,500
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください