コイル式オールステンシノ付カッター

コイル式オールステンシノ付カッター - 土牛

バネの交換が可能になった磨き仕様オールステンレス製ミニカッター!
バネ交換が簡単に可能で長寿命!
さびにくいオールステンレス製!
落下防止コード取付穴付!

材質オールステンレス製全長(mm)210切断能力(mm)(軟鋼線)4全質量(g)約260内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06678613200mm210
6,940
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする