モノタロウ

インパクトソケット セット

インパクトソケット セット - モノタロウ
(61件のレビュー)

ワンタッチソケットホルダーを採用しているのでソケットがワンタッチで脱着できます。

用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm)12.7セット内容11、12、13、14、16、17、19、21、22、24mm材質クロームモリブデン鋼(SCM440)内容量1セット(10個)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※Oリングとピンは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06678744M411
3,498
3,848(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:61
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06678744
2024-07-30
用途: バイクのメンテナンス
製造業

バイクのメンテナンス用に購入しました。普通に使えますが11ミリのソケットより10ミリをセットにすると幅広く使えると思います。13ミリ、16ミリも出番が少ないかなという感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 06678744
2024-04-28
用途: ジャイロX TD02駆動系メンテナンス
有限会社小林企画医療・福祉・介護関連業

ジャイロX TD02のリヤタイヤ外すため24mmのソケットがあるので購入。他の人が言っているようになぜ10mmのソケットが無いのか疑問ではあるが、ベルトケースカバーを外すには10mmのロングタイプが必要なため別に購入したので特に問題なかった
ホルダーも使いやすく大変満足している

対象商品 : 06678744
2024-02-02
用途: 農機具の整備等に使用
農・林・水産業

良く使うサイズが揃っているので、こちらの商品が有ればほぼ事足ります。
足らないサイズは別途で買い足せばいいかと思います。
出来ればOリングとピンまで付けてほしかったですね。

1が参考にしています
対象商品 : 06678744
2023-12-10
用途: 車の整備メンテナンス
医療・福祉・介護関連業

ディープタイプのソケットは持っていたのですが、狭い所など使えないケースもあったので購入。
問題なく使えてます。

対象商品 : 06678744
2024-06-13
用途: 車のために
自動車・二輪車・自転車関連業

初めて購入しました。
使いやすいです。またお願い致します。

対象商品 : 06678744
2022-10-23
用途: 車の整備
卸売・小売業

必要なサイズがそろっているので、インパクトを手に入れたら次はこれです。

1が参考にしています
対象商品 : 06678744
2022-04-29
用途: 自動車の整備
卸売・小売業

この商品はボルトに合わせた6角なので、なめる心配もなく古く圧着したボルトでも余裕で外すことができました。大変良い商品を購入したと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 06678744
2023-01-10
用途: コスパ良いです。

御者ではないので、たまに使用する程度なのでこの商品で十分です、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
このソケットは6角でしょうか。
回答:
こちらのソケットは6角です。
対象商品:
06678744
2020-11-26
質問:
このソケットに合うOリングとピンを教えてください。
回答:
11mm~14mm:リング寸法厚さ4×内径19mm ピン寸法3×20mm
16mm~24mm:リング寸法厚さ4×内径24mm ピン寸法3×25mm

上記が適合となります。
ご参考までにリングとピンの弊社取扱い商品をご案内させて頂きます。

【リング(1袋10個入りです)】

■TRUSCO インパクトソケット用Oリング
 注文コード 48921476 品番 TO4019
https://www.monotaro.com/p/4892/1476/

■TRUSCO インパクトソケット用Oリング
 注文コード 48921485 品番 TO4024
https://www.monotaro.com/p/4892/1485/


【ピン(1本)】

■ミトロイ インパクトレンチ用 ピン
 注文コード 40452404 品番 PP4-1
https://www.monotaro.com/p/4045/2404/

■ミトロイ インパクトレンチ用 ピン
 注文コード 40452413 品番 PP4-2
https://www.monotaro.com/p/4045/2413/
対象商品:
06678744
6が参考にしています
2020-11-26
質問:
本商品について、メーカー名等(モノタロウ)の記載はありますでしょうか。
回答:
モノタロウの記載とバーコードラベルが貼ってあります。
対象商品:
06678744
2020-11-26

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする