ナカオアルミ
アルマイト アジロ 丸盆
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
直径(Φmm)
高さ(mm)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06686207
N-76
アルマイト・エンボス加工
0.2
270
16
27
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
06686216
N-76
アルマイト・エンボス加工
0.3
300
18.5
30
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
06686225
N-76
アルマイト・エンボス加工
0.3
330
22.5
33
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
06686234
N-76
アルマイト・エンボス加工
0.4
360
23
36
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
06686243
N-76
アルマイト・エンボス加工
0.5
390
23
39
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
06686252
N-76
アルマイト
0.6
420
24
42
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください