曜日別特売
モノタロウ

六角ビット セット

六角ビット セット - モノタロウ六角ビット セット - モノタロウ六角ビット セット - モノタロウ六角ビット セット - モノタロウ六角ビット セット - モノタロウ六角ビット セット - モノタロウ六角ビット セット - モノタロウ六角ビット セット - モノタロウ
(88件のレビュー)

サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。

用途六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに。内容量1セット(6本)
注意
※用途以外では使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
差込角対辺(mm)
全長(mm)
両頭機能
材質
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31578636M06BSSH2(紫)/H2.5(黄)/H3(黒)/H4(緑)/H5(赤)/H6(藍)6.3530片頭S2
549
604(税込)
当日出荷
1年間返品保証
06678832M06BSH2(紫)/H2.5(黄)/H3(黒)/H4(緑)/H5(赤)/H6(藍)6.3565片頭S2
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

六角ビット セット.
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:88
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-03
用途: 器具の分解修理
みはし医院医療・福祉・介護関連業

以前にも購入したことがあります。引っ越しをする人が居て、その時に様々な物を分解する必要があって購入しました。一通りの物はそろっていますので、使い勝手は良いです。

2026-03-18
用途: ビットとして
グラッツェ ミレ

お値打ちで商品にも問題なく使用することができました、次回もまた購入しようと思います

対象商品 : 31578636
2026-03-04
用途: ねじ回しに
バイクショップ ミズタニ

ふつうに使っています、とくに狭いところに使いやすいです

対象商品 : 31578636
2025-04-03
用途: 機械組立

カラーリングが取り外し時につかみやすい。工具の精度としては問題ありませんし価格も良いと思います。

2025-03-19
用途: 機器の組み立て
建設業・工事業

耐久性に問題なし。
サイズが色分けされているので、一目でサイズがわかり便利。

2024-12-22
用途: アルミフレームの組立て時
不動産業

アルミフレームを組立時に使用した六角穴付ボルトを仮締めする際に、差替式ドライバーに取付けて使用しました。L型レンチを使用して仮締めするよりもスムースに出来ました。

対象商品 : 06678832
2024-05-20
用途: 自転車の整備
Gufo Cycyle Works自動車・二輪車・自転車関連業

リピート購入です。
有名メーカーの同等品を使用しておりましたが、錆びやすく、ビット先端とねじ穴の遊びがきになっていましたが、こちらの商品は錆も発生しにくく、ビット先端とねじ穴の遊びも少ないので、安心して使用しております。
つけ根についている滑り止めも、早回しに便利で不満がありません。

対象商品 : 06678832
2024-03-04
用途: 様々な物がありますが
みはし医院医療・福祉・介護関連業

組み立て家具の補修などに使っています。色分けされており、収納も簡単など、良くできた商品だと思います。もっと色々な種類がある製品もありますが、価格を考えれば、とりあえず使うには十分な内容だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする