曜日別特売
モノタロウ

ソケット インパクト用

ソケット インパクト用 - モノタロウソケット インパクト用 - モノタロウソケット インパクト用 - モノタロウソケット インパクト用 - モノタロウソケット インパクト用 - モノタロウソケット インパクト用 - モノタロウソケット インパクト用 - モノタロウソケット インパクト用 - モノタロウ
(62件のレビュー)

インパクト用のソケットです。ピン・リング付。

用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm)12.7寸法D2(Φmm)30内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08426328M41-1717
539
593(税込)
当日出荷
1年間返品保証
08426337M41-1919
639
703(税込)
当日出荷
1年間返品保証
08426346M41-2121
739
813(税込)
当日出荷
1年間返品保証
08426355M41-2222
739
813(税込)
当日出荷
1年間返品保証
08426364M41-2424
839
923(税込)
当日出荷
1年間返品保証
08426373M41-3030
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:62
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-19
用途: 自動車修理

以前使っていた物がひびが入ってしまい使えなくなってしまったのでこの商品を購入させて頂きました まだ使っていないのですが作りがしっかりしているようなので良いと思います。

2が参考にしています
2025-05-12
用途: 短いのでトルク伝達が良くて締付も安心
個人のお客様

今まで使用していたソケットがトルク伝達が
悪くなり交換で購入しました。
新品のソケットで筐体が短いのでトルクが良く
掛かり作業性が向上しました。

2025-05-21
用途: インパクトレンチで使う

安いわりにはすごくしっかりした作りなのでおすすめです。

対象商品 : 08426328
2024-09-06
用途: 自動車整備
その他業種

電動インパクト用に新たにクロモリ製のインパクトソケットが欲しかったので購入。Cr-Mo材質は安心感があります。ピンが若干、昔使っていたものより細い様な気がしますが気のせいかも。
取り合えず価格も安価で満足です。

対象商品 : 08426328
2024-02-28
用途: クランクプーリーを緩める
農・林・水産業

FF車のエンジン車載で、狭いところでクランクプーリー.
緩めるために、使用しました。価格お値打ちで
しっかりした作りで緩めることできました

対象商品 : 08426373
2023-05-30
用途: バイクのフロントフォークのオーバーフォール
アイケイ食品株式会社

バイクのフロントフォークのオーバーホールをする際のフォークボルトを外すために購入しました。普通に使えます。頻繁に使用する事は無いので、価格の安いもので良いからと思い購入しました。特に耐久性は求めてませんが、使った感触ではそれなりの耐久性はあると思います。

対象商品 : 08426373
2023-04-25
用途: 軽自動車メンテナンス
関口 タクシー

mh34s他スズキ車のリアハブボルトの脱着専用で購入、価格も安い割に耐久性もあり問題なく使用できます。ちょっと作業が楽になった。

対象商品 : 08426337
2022-11-13
用途: 機械のメンテナンス

タイヤ交換と、クボタトラクターの足廻りのグリスアップの時に必要になりましたので購入。
ディープソケットは持っているのですが、ショートが無かったのでこっちを買ってみました。
セミディープの方が自分の仕事としては使い勝手が良かったかもです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
こちらの商品の14mmサイズはお取り扱いはございますか?
回答:
ご希望サイズの商品の取扱いはございませんでした。
2021-02-05
質問:
交換用のピンとOリングはお取り扱いはございますか?
回答:
【交換用のピンとOリング】につきましてお調べ致しましたが、 現在弊社での取り扱いがございませんでした。
2021-02-05

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする